Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FERNCO PQC-102 Capac flexibil elastomer PVC 2 inch | AC4GVD 2ZU16

FERNCO PQC-102 Capac flexibil elastomer PVC 2 inch

În stoc
Element: AC4GVD Model: PQC-102Crucea Ref: 2ZU16
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
€11.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac flexibil
Material band300 oțel inoxidabil
Material corpPVC elastomeric
Pentru dimensiunea țevii2"
În interiorul Dia.2-25/64 "
Lungime1.125 "
Presiune maximă4.3 psi
Max. Temp.140 grade F
Rezistent laProduse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț
FERNCO PQC-101 Capac flexibil din PVC elastomer 1-1/2 inch | AC4GVC 2ZU15 PQC-1011.5 "1-57/64 "1.125 "€15.03
FERNCO PQC-103 Capac flexibil elastomer PVC 3 inch | AC4GVE 2ZU17 PQC-1033"3-33/64 "1.125 "€13.83
FERNCO PQC-104 Capac flexibil elastomer PVC 4 inch | AC4GVF 2ZU18 PQC-1044"4-33/64 "1.125 "€17.38
FERNCO QC-105 Capac flexibil PVC elastomer, 5 inch | AC9KRY 3HDA9 QC-1055"5-37/64 "2"€24.09
FERNCO QC-106 Capac flexibil elastomeric PVC 6 inch | AC9KRZ 3HDC1 QC-1066"6-41/64 "2"€25.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERNCO PQC-102 Capac flexibil elastomer PVC 2 inch
€11.23 /unitate