Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FERNCO QC-105 Capac flexibil PVC elastomer, 5 inch | AC9KRY 3HDA9

FERNCO QC-105 Capac flexibil PVC elastomer, 5 inch

În stoc
Articol: AC9KRY Model: QC-105Crucea Ref: 3HDA9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€24.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac flexibil
Material band300 oțel inoxidabil
Material corpPVC elastomeric
Pentru dimensiunea țevii5"
În interiorul Dia.5-37/64 "
Lungime2"
Presiune maximă4.3 psi
Max. Temp.140 grade F
Rezistent laProduse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.432
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacul flexibil Fernco QC-105 are o construcție durabilă din PVC, ideală pentru a gestiona o presiune maximă de 4.3 psi.
    • Poate fi instalat cu ușurință și oferă acoperire simplă a capetelor țevilor, țevilor de testare și curățării.
    • Capacul flexibil Fernco este conform cu standardul ASTM D 5926 și este rezistent la substanțe chimice, ciuperci, razele UV și gazele de canalizare.

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț
FERNCO PQC-101 Capac flexibil din PVC elastomer 1-1/2 inch | AC4GVC 2ZU15 PQC-1011.5 "1-57/64 "1.125 "€15.03
FERNCO PQC-102 Capac flexibil elastomer PVC 2 inch | AC4GVD 2ZU16 PQC-1022"2-25/64 "1.125 "€11.23
FERNCO PQC-103 Capac flexibil elastomer PVC 3 inch | AC4GVE 2ZU17 PQC-1033"3-33/64 "1.125 "€13.83
FERNCO PQC-104 Capac flexibil elastomer PVC 4 inch | AC4GVF 2ZU18 PQC-1044"4-33/64 "1.125 "€17.38
FERNCO QC-106 Capac flexibil elastomeric PVC 6 inch | AC9KRZ 3HDC1 QC-1066"6-41/64 "2"€25.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERNCO QC-105 Capac flexibil PVC elastomer, 5 inch
€24.09 /unitate