A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , Înălțimea de descărcare (in.): 10-5 / 16 , Lățimea de descărcare (in.): 6.5 , Finisajul carcasei: Nici unul , Înălțimea carcasei: 15.25 " , Lungimea carcasei: 14.625 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Lățimea carcasei: 6.5 " , Hz: 60 , Diametru intrare: 9-13/16 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. RPM suflantei: 1450 , Max. Temp. admisie: 150 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziție de montare: Arborele ventilatorului orizontal , Diametru arbore: 3 / 4 " , Tip: Curea de transmisie, curbă unică de intrare înainte cu pachetul de acționare , Diametrul roții: 10 1 / 4 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 4 9 / 16 "
Suflantă 9 1/2 inch
Suflantele Dayton cu transmisie prin curea sunt proiectate pentru sistemele de încălzire, aer condiționat și ventilație. Aceste unități au carcasă din oțel galvanizat pentru durabilitate și rezistență la coroziune și sunt ideale pentru montare în patru poziții de descărcare variabile care pot fi rotite în trepte de 90 de grade pentru aplicații specifice. Acestea includ suport de carcasă cu plăcuțe elastice pentru reducerea vibrațiilor și un suport de montare a motorului reglabil cu hardware pentru o instalare ușoară. În plus, ele dispun de motoare monofazate sau trifazate, având protecție termică cu resetare automată care se repornește singură odată ce temperatura motorului scade la normal. Alegeți dintr-o serie de aceste suflante cu o singură intrare cu curbă înainte, disponibile cu viteze ale suflantei cuprinse între 925 și 1350 rpm.