Suflantă DAYTON 7HR80 9 1/2 in | AF3LLY

DAYTON 7HR80 Suflantă 9 1/2 in

În stoc
Articol: AF3LLY Model: 7HR80

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,374.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă925
CFM @ 0.125-In. SP970
CFM @ 0.250-In. SP870
CFM @ 0.500-In. SP670
Înălțimea de descărcare (în.)10-5 / 16
Lățime de descărcare (in)6.5
Amplificatori de încărcare completă1.7-2.0 / 1.0
Finisajul locuințelorNici unul
Înălțimea carcasei15.25 "
Lungimea carcasei14.625 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei6.5 "
Hz60
Dia admisie.9-13/16 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă1450
Max. Temp admisie150 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareArborele ventilatorului orizontal
Fază3
RotațieVizualizarea CCW pe partea unității
Diagrama arborelui.3 / 4 "
TipCurea de transmisie, curbă unică de intrare înainte cu pachetul de acționare
Voltaj230/460
Diametrul roților10 1 / 4 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții4 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.666
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorRPM suflantăCFM @ 0.125-In. SPIzolație motorieRPM motorTipul motoruluiFazăRotațiePreț
Suflantă DAYTON 7HR13 9 1/2 in | AF3LJA 7HR131/211501230Clasa B1725Fază divizată1Vizualizarea CW pe partea unității€1,395.61
Suflantă DAYTON 7HR14 9 1/2 in | AF3LJB 7HR143/413501480Clasa B1725Fază divizată1Vizualizarea CW pe partea unității€1,555.65
Suflant DAYTON 7HR15 9 1/2 in | AF3LJC 7HR15114501600Clasa B1725Condensator-Start1Vizualizarea CW pe partea unității€1,550.31
Suflantă DAYTON 7HR22 9 1/2 in | AF3LJK 7HR221/4925970Clasa B17253-Faza3Vizualizarea CW pe partea unității€1,390.27
Suflantă DAYTON 7HR23 9 1/2 in | AF3LJL 7HR231/310301110Clasa B17253-Faza3Vizualizarea CW pe partea unității€1,325.98
Suflant DAYTON 7HR24 9 1/2 in | AF3LJM 7HR241/211501230Clasa B17253-Faza3Vizualizarea CW pe partea unității€1,804.21
Suflantă DAYTON 7HR25 9 1/2 in | AF3LJN 7HR253/413501480Clasa B17253-Faza3Vizualizarea CW pe partea unității€1,611.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7HR80 Suflantă 9 1/2 in
€1,374.73 /unitate