FASCO Motoare HVAC Open Air-Over cu stâlp deschis


Filtru
Dia. Corp: 3.3 " , Datorie: Continuu , Cadru: 3.3 , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Design motor: Polul umbrit , Design carcasa motorului: În aer liber , Design arbore motor: Plat , Subaplicație motor: Direct Drive Fan / Blower , Protecție termică a motorului: Auto , Faza: 1 , Tip priză: Runda 2 Pin , factor de serviciu: 1.00 , Diametru arbore: 5 / 16 "
StilModelRPM pe placa de identificareRulmențiLungime cabluGama RPMLungimea axuluiLocația știftuluiVoltajAmplificatori de încărcare completăPreț (ex. TVA)
A
D0396
1450Manșon14 "1401-15002.125 "4/Ambele capete208-2300.9-1.0€155.97
B
D1101
1500Manșon15 "1501-16002.25 "4/Ambele capete1151.9€189.83
C
D1103
1500Manșon15 "1501-16002.25 "4/Ambele capete208-2301.15-1.35€199.90
D
D1124
1550Manșon13 "1501-16003"4/Ambele capete1152.1€201.33
E
D470
1550Manșon32 "1501-16002.625 "4 / Capătul arborelui208-2301.0-1.0€323.90
F
D473
1550Manșon34 "1501-16002.625 "4 / Capătul arborelui1152.0€321.79
G
D472
1550Manșon34 "1501-16002.625 "4 / Capătul arborelui1152.0€321.20
H
D471
1550Manșon35 "1501-16002.5 "4 / Capătul arborelui208-2301.1-1.1€318.93
D
D1126
1550Manșon13 "1501-16003"4/Ambele capete208-2301.1-1.1€175.82
I
D671B
1550Minge-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.94€312.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?