SPEEDAIRE Conectori bobine solenoid DIN 436050A


Filtru
Înălţime: 1.06 " , Lungime: 1.5 " , Tip: DIN 436050A , latime: 1.18 "
StilModelVoltajPreț (ex. TVA)
A
3FFZ1
24 VDC€94.48
A
3FFZ2
120 VAC€94.48

Conectori bobine solenoid DIN 436050A

Conectorii supapelor electromagnetice sunt proiectați pentru a atașa întrerupătoarele de presiune și supapele electromagnetice. Acești conectori de supapă solenoidală sunt utilizați de obicei ca cutii de joncțiune rezistente la mediu. Sunt compatibile cu orice bobină DIN tip B (22mm) sau DIN 435060A (30mm). Alegeți dintr-o gamă de conectori de supapă, disponibili cu tensiuni nominale de 120 VCA și 24 VCC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?