Acumulatoare de linie de aspirație

Filtru

StilModelCapacitateTipul / dimensiunea conexiuniiÎnălţimeÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
AVA356S3.4 Lb.ODF 3/4 "15 "3"€159.65
APA4065-9-5C3.8 lb.ODF 5/8 "9"4"€250.15
AVPA589-6SRD5.6 Lb.ODF 3/4 "9"5"€254.34
AVPA5812-7SRD7.8 Lb.ODF 7/8 "12 "5"€266.01

Acumulatoare de linie de aspirație

Acumulatoarele de aspirație previn returul de agent frigorific lichid în compresor, utilizat în mod obișnuit la pompele de căldură, sistemele frigorifice de transport, sistemele frigorifice de supermarket cu temperatură joasă. Aceste Parker Acumulatoarele de aspirație sunt echipate cu ecrane de protecție și ansamblu orificiu pe tuburi în U, salvându-le împotriva contaminanților care afectează funcția de măsurare. Fitingurile și tuburile în U sunt coordonate cu limita de reținere a acumulatorului și sarcina absolută a cadrului pentru căderea minimă de presiune și debitul maxim de agent frigorific. Alegeți dintr-o gamă de aceste acumulatoare de aspirație listate UL, disponibile în capacități de 3.4, 3.8, 5.6 lb și 7.8 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?