PETERSEN PRODUCTS Fișă de țevi din seria 146-9


Filtru
Max. Temp .: 200 de grade F , Material de etanșare: Nitril
StilModelMaterial corpMax. DiametruMax. CapPresiune maximăLungime totalăTipul țeviiPreț (ex. TVA)
A
146-90550
Aluminiu5.5 "58 ft25 psi6.75 "SCH40€1,244.86
B
146-90288
Aluminiu2.88 "231 ft100 psi9.5 "-€583.16
A
146-90800
Aluminiu8"34 ft15 psi6.38 "SCH40€1,398.01
C
146-90200
Aluminiu2.01 "347 ft150 psi9.5 "-€382.65
A
146-90406
Aluminiu4.06 "185 ft80 psi9.5 "-€722.57
B
146-90376
Aluminiu3.76 "185 ft80 psi9.5 "-€722.57
B
146-90351
Aluminiu3.51 "185 ft80 psi9.5 "-€653.85
B
146-90307
Aluminiu3.07 "231 ft100 psi9.5 "-€583.16
B
146-90269
Aluminiu2.69 "231 ft100 psi9.5 "SCH160€583.16
D
146-90600
Aluminiu6"58 ft25 psi6.75 "SCH40€1,244.86
A
146-90500
Aluminiu5"58 ft25 psi6.25 "SCH40€1,134.90
A
146-90450
Aluminiu4.5 "92 ft40 psi6.25 "SCH40€1,134.90
E
146-90083
Aluminiu0.83 "577 ft250 psi6.75 "-€290.37
E
146-90040
Otel carbon0.406 "693 ft300 psi5"SCH40€465.12
E
146-90075
Otel carbon0.76 "577 ft250 psi6.75 "SCH80€290.37
E
146-90044
Otel carbon0.44 "693 ft300 psi5"SCH80€465.12
E
146-90051
Otel carbon0.51 "693 ft300 psi5"SCH 40 /SCH 160€465.12
E
146-90069
Otel carbon0.69 "577 ft250 psi6.75 "-€276.62
C
146-90175
Otel carbon1.76 "347 ft150 psi9.5 "-€382.65
C
146-90150
Otel carbon1.51 "462 ft200 psi8"-€382.65
C
146-90113
Otel carbon1.13 "577 ft250 psi6.75 "-€308.04
E
146-90056
Otel carbon0.562 "693 ft300 psi5"SCH80€276.62
B
146-90218
Otel carbon2.18 "231 ft100 psi9.5 "-€538.98
C
146-90163
Otel carbon1.63 "347 ft150 psi9.5 "-€382.65
C
146-90138
Otel carbon1.39 "462 ft200 psi8"SCH 40/80 / SCH 160€343.38
C
146-90100
Otel carbon1.01 "577 ft250 psi6.75 "-€308.04
B
146-90231
Otel carbon2.31 "231 ft100 psi9.5 "-€538.98
C
146-90188
Otel carbon1.88 "347 ft150 psi9.5 "-€382.65
C
146-90125
Otel carbon1.26 "462 ft200 psi8"-€343.38
E
146-90063
Otel carbon0.625 "693 ft300 psi5"SCH 40 /SCH 160€276.62
E
146-90088
Otel carbon0.89 "577 ft250 psi6.75 "SCH 40 /SCH 160€290.37
B
146-90250
Oţel2.51 "231 ft100 psi9.5 "-€583.16
B
146-90326
Oţel3.26 "185 ft80 psi9.5 "-€653.85

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?