EATON Seria FB întrerupătoare complete cu carcasă turnată


Întreruptoarele automate cu carcasă turnată (MCCB) din seria Eaton FB sunt utilizate pentru protejarea sistemelor și echipamentelor electrice de condițiile de scurtcircuit și supracurent. Aceste întreruptoare de circuit sunt utilizate în centrele de date și sistemele de energie regenerabilă.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
FB2020PL
€12,201.30
RFQ
A
FB3090PL
€14,766.28
RFQ
A
FB3015PL
€14,766.28
RFQ
A
FB3060PL
€14,766.28
RFQ
A
FB3070PL
€14,766.28
RFQ
A
FB3050PL
€14,766.28
RFQ
A
FB3100PL
€1,287.44

DESCRIERE

  • MCCB-urile din seria FB Eaton au terminale de linie și sarcină pentru identificarea ușoară a terminalului și izolarea ușoară a sarcinii de la sursa de alimentare.
  • Aceste MCCB-uri dispun de cadre F pentru rezistență termică ridicată și flexibilitate în instalare.
  • Au un rating de deplasare de la 15 la 100A.

Standarde și aprobări

  • UL 489

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre întreruptoarele termice-magnetice și electronice?

Întreruptoarele termice-magnetice folosesc o combinație de elemente de declanșare termice și magnetice pentru a proteja împotriva supraîncărcărilor curente și scurtcircuitelor, în timp ce întreruptoarele electronice de declanșare folosesc senzori electronici pentru a detecta suprasarcinile și scurtcircuitele și, comparativ, oferă setări de declanșare mai precise și caracteristici suplimentare, cum ar fi împământarea protectia defectelor.

Care este procedura de întreținere recomandată pentru MCCB-urile complete Eaton FB Series?

  • Inspectați cu atenție întrerupătorul pentru orice semne de uzură sau deteriorare.
  • Confirmați că toate conexiunile sunt bine fixate prin verificarea cuplului lor.
  • Îndepărtați murdăria sau resturile de pe întrerupător și din împrejurimile acestuia.
  • Efectuați un test pe MCCB pentru a vă asigura că funcționează corect.
  • Asigurați-vă că setările de calibrare sunt ajustate la intervalul recomandat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?