Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER VPA5812-7SRD Acumulator linie de aspirație Diametru 5 x H 12 in | AB4PYU 1ZRL6

PARKER VPA5812-7SRD Acumulator linie de aspirație Diametru 5 x H 12 in

În stoc
Articol: AB4PYU Model: VPA5812-7SRDCruce Ref: 1ZRL6
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
€266.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAcumulator de linie de aspirație
Capacitate7.8 Lb.
ConexiuneCupru solid
Tipul / dimensiunea conexiuniiODF 7/8 "
Înălţime12 "
Orientare montareVertical
În afara Dia.5"
Shell MaterialOţel
TipCu orificiul de măsurare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.835
Înălțimea navei (cm)38.35
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8479899899
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr piesă OEM (089119-01)
    • Shell Dia. (În.) (5)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateTipul / dimensiunea conexiuniiÎnălţimeÎn afara Dia.Preț
PARKER VA356S Linie de aspirație Acumulator Diametru 3 x H 15 In | AB4PYQ 1ZRL3 VA356S3.4 Lb.ODF 3/4 "15 "3"€159.66
PARKER PA4065-9-5C Linie de aspirație Acumulator Diametru 4 x H 9 In | AB4PYR 1ZRL4 PA4065-9-5C3.8 lb.ODF 5/8 "9"4"€250.14
PARKER VPA589-6SRD Linie de aspirație Acumulator Diametru 5 x H 9 In | AB4PYT 1ZRL5 VPA589-6SRD5.6 Lb.ODF 3/4 "9"5"€254.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER VPA5812-7SRD Acumulator linie de aspirație Diametru 5 x H 12 in
€266.01 /unitate