Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER VA356S Linie de aspirație Acumulator Diametru 3 x H 15 In | AB4PYQ 1ZRL3

PARKER VA356S Linie de aspirație Acumulator Diametru 3 x H 15 in

În stoc
Articol: AB4PYQ Model: VA356SCruce Ref: 1ZRL3
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
€159.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAcumulator de linie de aspirație
Capacitate3.4 Lb.
ConexiuneCupru solid
Tipul / dimensiunea conexiuniiODF 3/4 "
Înălţime15 "
Orientare montareVertical
În afara Dia.3"
Shell MaterialOţel
TipCu orificiul de măsurare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.593
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr piesă OEM (089117-01)
    • Shell Dia. (În.) (3)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateTipul / dimensiunea conexiuniiÎnălţimeÎn afara Dia.Preț
PARKER PA4065-9-5C Linie de aspirație Acumulator Diametru 4 x H 9 In | AB4PYR 1ZRL4 PA4065-9-5C3.8 lb.ODF 5/8 "9"4"€250.14
PARKER VPA589-6SRD Linie de aspirație Acumulator Diametru 5 x H 9 In | AB4PYT 1ZRL5 VPA589-6SRD5.6 Lb.ODF 3/4 "9"5"€254.34
PARKER VPA5812-7SRD Acumulator linie de aspirație Diametru 5 x H 12 in | AB4PYU 1ZRL6 VPA5812-7SRD7.8 Lb.ODF 7/8 "12 "5"€266.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER VA356S Linie de aspirație Acumulator Diametru 3 x H 15 in
€159.66 /unitate