A Precizie: -/+ 0.5% la scară completă , Compatibil cu: Lichide și gaze , Tip conexiune conductă: FNPT , Dimensiunea conductei: 1 / 2 " , Dimensiunea conexiunii: 1 / 4 " , Tipul conexiunii: FNPT , Conexiune electrica: Placă de borne cu conexiune la conducte , Nota: Grad 316, Grad 316L , Material carcasă: Aluminiu turnat , Rezistența buclei: 0 la 1300 Ohm , Evaluare NEMA: 4X , Curent de ieșire: 4 la 20 mA , Putere necesară: 13 până la 30V DC , Timp de raspuns: 50 msec. , Temp. Gamă: 0 de grade. la 200 de grade. F , Eroare termică: -/+ 0.02% , Materiale umede: Oţel inoxidabil