Cuplaje pentru torță de conectare rapidă

Filtru

HANSEN -

Mufe de cuplare rapidă

StilModelDimensiune BarbRacord pentru furtunDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A00A-(F) NPT1 / 8 "€11.93
A02A-(F) NPT1 / 4 "€13.15
B03A-(M) NPT1 / 4 "€11.75
B04R-(M) NPT9 / 16 "€13.26
A05R-(F) NPT9 / 16 "€23.57
CA2-(F) NPT1 / 4 "€16.64
DA3P-(M) NPT1 / 4 "€12.40
DA4L-(M) NPT9 / 16 "€13.48
CA5L-(F) NPT9 / 16 "€21.87
E07A1 / 4 "Furtun Barb-€14.69
FA71 / 4 "Furtun Barb-€15.93
E09A3 / 8 "Furtun Barb-€14.90
FA93 / 8 "Furtun Barb-€21.68
E08A5 / 16 "Furtun Barb-€83.17
FA85 / 16 "Furtun Barb-€21.93
HANSEN -

Cuplaj Corp Fnpt 1/4 Alamă

StilModelCodul culoriiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AGR600Verde1500 psi1 / 8 "€36.43
AGR602SLVerde100 psi1 / 4 "€44.29
AGR604Verde1500 psi3 / 8 "€35.96
AGR604SLVerde100 psi3 / 8 "€31.73
AGR605RSLVerde100 psi9 / 16 "€45.88
AGR602Verde1500 psi1 / 4 "€35.30
BRD700Roșu1500 psi1 / 8 "€39.23
BRD702Roșu1500 psi1 / 4 "€37.38
BRD704Roșu1500 psi3 / 8 "€40.08
CRD704LRoșu1500 psi9 / 16 "€44.28
BRD704SLRoșu15 psi3 / 8 "€61.78
BRD705LRoșu1500 psi9 / 16 "€63.21
BRD702SLRoșu15 psi1 / 4 "€46.14
HANSEN -

Corp cuplaj (m) npt 1/4 Alamă

StilModelCodul culoriiRacord pentru furtunPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AGR603SLVerde(M) NPT100 psi1 / 4 "€47.48
BGR605RVerde(M) NPT1500 psi9 / 16 "€46.60
AGR603Verde(M) NPT1500 psi1 / 4 "€39.73
AGR604RSLVerdeBărbat UNF100 psi9 / 16 "€56.74
CRD703SLRoșu(M) NPT15 psi1 / 4 "€40.56
DRD705LSLRoșu(M) NPT15 psi1 / 4 "€70.15
CRD703Roșu(M) NPT1500 psi1 / 4 "€39.21
CRD704LSLRoșuBărbat UNF15 psi9 / 16 "€58.59
HANSEN -

Cuplaj Furtun corp Barb 1/4 Alamă

Cuplajele Hansen sunt proiectate pentru a facilita conexiuni rapide, fiabile și etanșe la presiune în furtunurile și tuburile echipamentelor de respirație. Aceste unități au un corp din alamă pentru o rezistență maximă la coroziune și manșoane cu coduri de culoare pentru identificarea ușoară a seriilor pe bază de oxigen (verde) și acetilenă (roșu). Acestea sunt în continuare integrate cu un design de blocare tip manșon pentru a preveni deteriorarea sistemului și scurgerile de fluide și garnituri de nitril pentru o rezistență îmbunătățită la ulei și combustibil. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste cuplaje cu conexiune rapidă din seria 600 și 700, disponibile în opțiunile de dimensiune a barbelor de 1/4, 3/8 și 5/16 inch pe Raptor Supplies.

StilModelDimensiune BarbCodul culoriiPresiune maximăPreț (ex. TVA)
AGR6061 / 4 "Verde1500 psi€41.04
BRD7061 / 4 "Roșu1500 psi€38.73
AGR6083 / 8 "Verde1500 psi€37.83
BRD708SL3 / 8 "Roșu15 psi€61.42
AGR608SL3 / 8 "Verde100 psi€53.63
BRD7083 / 8 "Roșu1500 psi€36.03
AGR6075 / 16 "Verde1500 psi€36.80
BRD707SL5 / 16 "Roșu15 psi€63.07
AGR607SL5 / 16 "Verde100 psi€44.99
BRD7075 / 16 "Roșu1500 psi€42.90

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?