Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSEN RD703 Corp cuplaj (m)npt 1/4 Alama | AC4ZMJ 31C915

HANSEN RD703 Corp cuplaj (m)npt 1/4 Alama

În stoc
Articol: AC4ZMJ Model: RD703Crucea Ref: 31C915
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
€39.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Marimea corpului1 / 4 "
Codul culoriiRoșu
finalizareaAlamă
Racord pentru furtun(M) NPT
Tip de blocareManșon
MaterialAlamă
Max. curgereCfm 21
Presiune maximă1500 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Garnituri etansareNitril
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiRacord pentru furtunPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Corp cuplaj HANSEN GR603 (m)npt 1/4 Alama | AC4ZLJ 31C891 GR603Verde(M) NPT1500 psi1 / 4 "€39.74
Corp cuplaj HANSEN GR603SL (m)npt 1/4 Alama | AC4ZLK 31C892 GR603SLVerde(M) NPT100 psi1 / 4 "€47.48
HANSEN GR604RSL Corp cuplaj (m)npt 1/4 Alama | AC4ZLN 31C895 GR604RSLVerdeBărbat UNF100 psi9 / 16 "€56.75
Corp cuplaj HANSEN GR605R (m)npt 1/4 Alama | AC4ZLQ 31C897 GR605RVerde(M) NPT1500 psi9 / 16 "€46.60
HANSEN RD703SL Corp cuplaj (m)npt 1/4 Alama | AC4ZMK 31C916 RD703SLRoșu(M) NPT15 psi1 / 4 "€40.56
HANSEN RD704LSL Corp cuplaj (m)npt 1/4 Alama | AC4ZMN 31C919 RD704LSLRoșuBărbat UNF15 psi9 / 16 "€58.59
Corp cuplaj HANSEN RD705LSL (m)npt 1/4 Alama | AC4ZMR 31C922 RD705LSLRoșu(M) NPT15 psi1 / 4 "€70.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSEN RD703 Corp cuplaj (m)npt 1/4 Alama
€39.22 /unitate