Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSEN RD708SL Corp cuplaj Furtun Barb 1/4 Alama | AC4ZMX 31C927

HANSEN RD708SL Corp cuplaj Furtun Barb 1/4 Alama

În stoc
Articol: AC4ZMX Model: RD708SLCrucea Ref: 31C927

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€61.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Dimensiune Barb3 / 8 "
Marimea corpului1 / 4 "
Codul culoriiRoșu
finalizareaAlamă
Racord pentru furtunFurtun Barb
Tip de blocareManșon
MaterialAlamă
Max. curgereCfm 21
Presiune maximă15 psi
Garnituri etansareNitril
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbCodul culoriiPresiune maximăPreț
HANSEN GR606 Corp cuplaj Furtun Barb 1/4 Alama | AC4ZLT 31C899 GR6061 / 4 "Verde1500 psi€43.21
HANSEN GR607 Corp cuplaj Furtun Barb 1/4 Alama | AC4ZLU 31C901 GR6075 / 16 "Verde1500 psi€38.76
HANSEN GR607SL Corp cuplaj Furtun Barb 1/4 Alama | AC4ZLV 31C902 GR607SL5 / 16 "Verde100 psi€47.37
HANSEN GR608 Corp cuplaj Furtun Barb 1/4 Alama | AC4ZLW 31C903 GR6083 / 8 "Verde1500 psi€39.83
HANSEN GR608SL Corp cuplaj Furtun Barb 1/4 Alama | AC4ZLX 31C904 GR608SL3 / 8 "Verde100 psi€56.47
HANSEN RD706 Corp cuplaj Furtun Barb 1/4 Alama | AC4ZMT 31C923 RD7061 / 4 "Roșu1500 psi€40.79
HANSEN RD707 Corp cuplaj Furtun Barb 1/4 Alama | AC4ZMU 31C924 RD7075 / 16 "Roșu1500 psi€45.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSEN RD708SL Corp cuplaj Furtun Barb 1/4 Alama
€61.42 /unitate