Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSEN RD705L Corp cuplaj Fnpt 1/4 Alama | AC4ZMQ 31C921

HANSEN RD705L Corp cuplaj Fnpt 1/4 Alama

În stoc
Articol: AC4ZMQ Model: RD705LCrucea Ref: 31C921
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
€66.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Marimea corpului1 / 4 "
Codul culoriiRoșu
finalizareaAlamă
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de blocareManșon
MaterialAlamă
Max. curgereCfm 21
Presiune maximă1500 psi
Dimensiunea conductei9 / 16 "
Garnituri etansareNitril
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1013
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Corp cuplaj HANSEN GR600 Fnpt 1/4 Alama | AC4ZLF 31C888 GR600Verde1500 psi1 / 8 "€38.36
Corp de cuplare HANSEN GR602 Fnpt 1/4 Alama | AC4ZLG 31C889 GR602Verde1500 psi1 / 4 "€37.18
HANSEN GR602SL Corp cuplaj Fnpt 1/4 Alama | AC4ZLH 31C890 GR602SLVerde100 psi1 / 4 "€46.65
Corp de cuplare HANSEN GR604 Fnpt 1/4 Alama | AC4ZLL 31C893 GR604Verde1500 psi3 / 8 "€37.86
HANSEN GR604SL Corp cuplaj Fnpt 1/4 Alama | AC4ZLP 31C896 GR604SLVerde100 psi3 / 8 "€33.42
HANSEN GR605RSL Corp cuplaj Fnpt 1/4 Alama | AC4ZLR 31C898 GR605RSLVerde100 psi9 / 16 "€54.84
Corp de cuplare HANSEN RD700 Fnpt 1/4 Alama | AC4ZMF 31C912 RD700Roșu1500 psi1 / 8 "€41.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSEN RD705L Corp cuplaj Fnpt 1/4 Alama
€66.56 /unitate