AKRO-MILS 33228 Cutii de depozitare din plastic separabile Akro Grid


Cutiile despărțitoare din seria Akro-Mils 33228 sunt containere de depozitare cu separatoare detașabile utilizate pentru depozitarea și organizarea uneltelor, componentelor și pieselor mici. Aceste cutii de separare sunt folosite în ateliere de automobile, garaje și setări medicale și de laborator.

Filtru
Finish: Neted (cu nervuri) , Înălțime: 12 "până la 10" , Înălțime interioară: 7 7 / 16 " , Lungime interioară: 20 1 / 8 " , Lățimea interioară: 15 1 / 8 " , Capacitate de incarcare: 50 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi separatoare lungi: 11 , Nr. sloturi de separare scurt: 15 , Înălțimea exterioară: 8"
StilModelCuloriLungime exterioarăLățimea exterioarăCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A
33228BLU
Albastru22 3 / 8 "17 3 / 8 "3€72.74
B
33228GREY
Gri22 3 / 8 "17 3 / 8 "3€72.02
C
33228RED
Roșu22 3 / 8 "17 3 / 8 "3€72.74

33228 Cutii de depozitare din plastic separabile Akro Grid

Cutiile despărțitoare din seria Akro-Mils 33228 sunt containere de depozitare cu separatoare detașabile utilizate pentru depozitarea și organizarea uneltelor, componentelor și pieselor mici. Aceste cutii de separare sunt folosite în ateliere de automobile, garaje și setări medicale și de laborator.

DESCRIERE

  • Au o construcție din polipropilenă pentru rezistență crescută la încovoiere și rezistență chimică.
  • Aceste cutii de separare pot fi stivuite una peste alta pentru a economisi spațiu.
  • Au jante puternice de stivuire și nervuri exterioare pentru un plus de rezistență.
  • Aceste cutii vin cu capace opționale care se închid pentru a menține conținutul fără praf și în siguranță.
  • Ele vin în culori roșu, albastru și gri.

Întrebări Frecvente

Cum să curățați aceste cutii de separare?

  • Înainte de curățare, scoateți toate articolele depozitate în cutie și puneți-le deoparte.
  • Utilizați o perie cu peri moi sau o cârpă curată pentru a îndepărta praful sau resturile de pe exteriorul și interiorul cutiei.
  • Într-un recipient, amestecați un detergent ușor cu apă caldă. De asemenea, puteți utiliza o soluție dezinfectantă dacă este necesar.
  • Înmuiați o perie sau o cârpă cu peri moi în soluția de curățare și frecați ușor suprafețele exterioare și interioare ale cutiei.
  • După spălare, clătiți bine cutia cu apă curată pentru a îndepărta orice soluție de curățare rămasă.
  • Ștergeți cutia cu o cârpă curată și uscată sau lăsați-o să se usuce la aer.
  • Odată ce cutia este complet uscată, puneți înapoi articolele pe care le-ați îndepărtat mai devreme.

Cum se organizează cutiile divizoare Akro-Mils seria 33228?

  • Înainte de a începe să organizați cutiile divizoare Akro-Mils seria 33228, ar trebui să sortați articolele pe care doriți să le depozitați.
  • După ce ați sortat articolele, planificați aspectul compartimentelor din cutie. Utilizați separatoarele detașabile furnizate împreună cu cutia.
  • Creați compartimente de diferite dimensiuni pentru a găzdui articole de diferite dimensiuni.
  • Etichetați compartimentele din cutie și folosiți etichete adezive sau scrieți direct pe cutie cu un marker permanent.
  • Aranjați-vă articolele în cutie. Asigurați-vă că plasați articole de dimensiuni similare sau folosiți împreună în același compartiment.
  • Stivuiți-le pentru a economisi spațiu.

Care este capacitatea de încărcare a acestor cutii de separare?

Aceste cutii de separare au capacități de încărcare de până la 50 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?