AKRO-MILS 33228GREY Cutie separatoare, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 8 inch inaltime, gri | AD9ZNU 4W028

AKRO-MILS 33228GRI Cutie separatoare, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 8 inch inaltime, gri

În stoc
Articol: AD9ZNU Model: 33228GRICrucea Ref: 4W028

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€72.02 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie despărțitoare
CuloriGri
Culoare divizorNegru
finalizareaNeted (cu nervuri)
Înălțimea interioară7 7 / 16 "
Lungime interioară20 1 / 8 "
Lățimea interioară15 1 / 8 "
Capacitate de încărcare50 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi11
Numărul de sloturi divizoare scurte15
În afara înălțimii8"
Lungime exterioară22 3 / 8 "
Lățimea exterioară17 3 / 8 "
Cantitate pachet3
Volum1.3 cu. ft.
Capacitate volum1.3 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0475
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)59.37
Lățimea navei (cm)46.69
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cutia de depozitare divizabilă în grilă Akro-Mils 33-228 este ideală pentru aplicațiile de transfer de lucru în proces și pentru sortarea inventarului.

Caracteristici:

  • Are o construcție din polipropilenă care rezistă la majoritatea solvenților și substanțelor chimice.
  • Grilele sunt modelate cu un sistem de litere/cifre.
  • Unitatea are jante puternice de stivuire și nervuri exterioare pentru a oferi un plus de rezistență.

Accesorii compatibile:

  • Akro-Mils 41228 (scurt) & 42228 (lung) Separatoare: Aceste unități permit subdivizarea containerelor pentru a proiecta compartimente personalizate pentru a satisface nevoile de depozitare.
  • Akro-Mils 33023 Capace: Aceste capace transparente se fixează în siguranță pe marginea cutiilor cu grilă pentru a menține conținutul curat, dar vizibil.
  • Akro-Mils 35010 Suporturi pentru etichete: Aceste suporturi pentru etichete din polimer de calitate industrială pot fi prinse în buza tote-ului pe orice parte. Sunt folosite pentru etichetarea conținutului coșurilor.

Întrebări frecvente:

Î. Care este cea mai mică dimensiune a compartimentelor care poate fi creată?

A. Cu despărțitori, puteți construi sute de compartimente personalizate cât mai mici de 1-1/8 inchi.

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungime exterioarăLățimea exterioarăCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 33228BLUE Cutie separatoare, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 8 inch inaltime, albastru | AC3DYW 2RV49 33228BLUAlbastru22 3 / 8 "17 3 / 8 "3€72.02
AKRO-MILS 33228RED Cutie separatoare, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 8 inch inaltime, rosu | AC3DYX 2RV50 33228REDRoșu22 3 / 8 "17 3 / 8 "3€72.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 33228GRI Cutie separatoare, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 8 inch inaltime, gri
€72.02 /unitate