AKRO-MILS 33228BLUE Cutie separatoare, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 8 inch inaltime, albastru | AC3DYW 2RV49

AKRO-MILS 33228 Cutie separatoare BLUE, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 8 inch inaltime, albastru

În stoc
Element: AC3DYW Model: 33228ALBASTRUCrucea Ref: 2RV49

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€72.73 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie despărțitoare
CuloriAlbastru
Culoare divizorNegru
finalizareaNeted (cu nervuri)
Înălţime12 "până la 10"
Înălțimea interioară7 7 / 16 "
Lungime interioară20 1 / 8 "
Lățimea interioară15 1 / 8 "
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare50 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi11
Numărul de sloturi divizoare scurte15
În afara înălțimii8"
Lungime exterioară22 3 / 8 "
Lățimea exterioară17 3 / 8 "
Cantitate pachet3
Volum1.3 cu. ft.
Capacitate volum1.3 cu. ft.
Lăţime16 "până la 18"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.998
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)59.37
Lățimea navei (cm)46.69
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungime exterioarăLățimea exterioarăCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 33228RED Cutie separatoare, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 8 inch inaltime, rosu | AC3DYX 2RV50 33228REDRoșu22 3 / 8 "17 3 / 8 "3€72.73
AKRO-MILS 33228GREY Cutie separatoare, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 8 inch inaltime, gri | AD9ZNU 4W028 33228GREYGri22 3 / 8 "17 3 / 8 "3€72.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 33228 Cutie separatoare BLUE, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 8 inch inaltime, albastru
€72.73 /unitate