Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSEN A5L Mufă de cuplare (f)npt 1/4 Alama | AC4ZMB 31C908

HANSEN A5L Mufă de cuplare (f)npt 1/4 Alama

În stoc
Element: AC4ZMB Model: A5LCrucea Ref: 31C908

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€23.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cuplare rapidă
Marimea corpului1 / 4 "
finalizareaAlamă
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de blocareManșon
MaterialAlamă
Max. curgereCfm 21
Presiune maximă1500 psi
Dimensiunea conductei9 / 16 "
Garnituri etansareNitril
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbRacord pentru furtunDimensiunea conducteiPreț
HANSEN 00A Mufă de cuplare (f)npt 1/4 Alama | AC4ZKX 31C880 00A-(F) NPT1 / 8 "€12.56
HANSEN 02A Mufă de cuplare (f)npt 1/4 Alama | AC4ZKY 31C881 02A-(F) NPT1 / 4 "€13.85
HANSEN 03A Mufă de cuplare (m)npt 1/4 Alama | AC4ZKZ 31C882 03A-(M) NPT1 / 4 "€12.37
HANSEN 04R Mufă de cuplare (m)npt 1/4 Alama | AC4ZLA 31C883 04R-(M) NPT9 / 16 "€13.96
HANSEN 05R Mufă de cuplare (f)npt 1/4 Alama | AC4ZLB 31C884 05R-(F) NPT9 / 16 "€24.81
HANSEN 07A Cuplaj Dop Furtun Barb 1/4 Alama | AC4ZLC 31C885 07A1 / 4 "Furtun Barb-€15.46
HANSEN 08A Cuplaj Dop Furtun Barb 1/4 Alama | AC4ZLD 31C886 08A5 / 16 "Furtun Barb-€87.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSEN A5L Mufă de cuplare (f)npt 1/4 Alama
€23.03 /unitate