BUSSMANN Siguranțe cu tuburi ceramice cu acțiune rapidă ABC, 1/4 x 1-1/4 inch


Filtru
Material corp: Ceramică , Stilul corpului: Cilindric , Diametru: 1 / 4 " , Element: Singur , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould GAB, Littelfuse 314 , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Lungime: 1.25 " , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Actiune rapida , Voltaj: 250VAC / 125VDC
StilModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
ABC-1-R
135A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€27.95
A
ABC-1-1 / 2-R
1.5100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€32.87
A
ABC-1/2-R
1/235A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€35.43
A
ABC-1/4-R
1/435A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€32.29
A
ABC-1/8-R
1/835A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€48.98
A
ABC-2-R
2100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€25.63
A
ABC-2-1 / 2-R
2.5100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€33.08
A
ABC-3-R
3100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€25.85
A
ABC-3/4-R
3/435A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€32.83
A
ABC-3/8-R
3/835A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€35.46
A
ABC-4-R
4200A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€28.22
A
ABC-5-R
5200A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€24.35
A
ABC-6-R
6200A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€29.36
A
ABC-7-R
7200A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€30.56
A
ABC-8-R
8200A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€24.30
A
ABC-9-R
9200A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€27.11
A
ABC-10-R
10200A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€23.22
A
ABC-12-R
12750A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€24.41
A
ABC-15-R
15750A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€36.53
A
ABC-25-R
25200A la 250VAC, 1kA la 125VAC, 400A la 125VDC, 1kA la 75VDC5€43.98
A
ABC-30-R
30200A la 250VAC, 1kA la 125VAC, 400A la 125VDC, 1kA la 75VDC5€33.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?