BUSSMANN Siguranțe seria LPN-RK-SPI, clasa RK1


Filtru
Material corp: Melamina , Clasa: RK1 , Element: Dual , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID , Indicator / Neindicativ: indicând , Respingere/Nerespingere: Respingere , Viteza: Întârziere
StilModelStilul corpuluiDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajPreț (ex. TVA)
A
LPN-RK-200SPI
Lamă1 9 / 16 "200300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC7.125 "250 VAC / DC€339.91
A
LPN-RK-225SPI
Lamă2.375 "225300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC8.625 "250 VAC / DC€685.96
A
LPN-RK-110SPI
Lamă1 9 / 16 "110300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC7.125 "250 VAC / DC€409.01
A
LPN-RK-600SPI
Lamă2.875 "600300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC10.375 "250 VAC / DC€1,155.01
A
LPN-RK-500SPI
Lamă2.875 "500300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC10.375 "250 VAC / DC€1,181.80
A
LPN-RK-400SPI
Lamă2.375 "400300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC8.625 "250 VAC / DC€625.94
A
LPN-RK-70SPI
Lamă1 3 / 32 "70300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC5.875 "250 VAC / DC€174.68
A
LPN-RK-350SPI
Lamă2.375 "350300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC8.625 "250 VAC / DC€641.89
A
LPN-RK-450SPI
Lamă2.875 "450300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC10.375 "250 VAC / DC€1,030.82
A
LPN-RK-250SPI
Lamă2.375 "250300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC8.625 "250 VAC / DC€667.71
A
LPN-RK-175SPI
Lamă1 9 / 16 "175300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC7.125 "250 VAC / DC€366.43
A
LPN-RK-150SPI
Lamă1 9 / 16 "150300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC7.125 "250 VAC / DC€381.63
A
LPN-RK-90SPI
Lamă1 3 / 32 "90300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC5.875 "250 VAC / DC€169.36
A
LPN-RK-80SPI
Lamă1 3 / 32 "80300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC5.875 "250 VAC / DC€189.62
A
LPN-RK-100SPI
Lamă1 3 / 32 "100300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC5.875 "250 VAC / DC€175.39
A
LPN-RK-300SPI
Lamă2.375 "300300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC8.625 "250 VAC / DC€662.90
A
LPN-RK-125SPI
Lamă1 9 / 16 "125300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC7.125 "250 VAC / DC€358.65
B
LPN-RK-45SPI
Cilindric13 / 16 "45300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC3"250VAC / 125VDC€67.38
B
LPN-RK-35SPI
Cilindric13 / 16 "35300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC3"250VAC / 125VDC€70.35
B
LPN-RK-50SPI
Cilindric13 / 16 "50300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC3"250VAC / 125VDC€71.83
B
LPN-RK-60SPI
Cilindric13 / 16 "60300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC3"250VAC / 125VDC€75.74
B
LPN-RK-40SPI
Cilindric13 / 16 "40300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC3"250VAC / 125VDC€73.05

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?