Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN LPN-RK-35SPI Siguranță Rk1 Lpn-rk-spi 35a 250vac/125vdc | AB8WTU 2AAJ9

BUSSMANN LPN-RK-35SPI Siguranță Rk1 Lpn-rk-spi 35a 250vac/125vdc

În stoc
Articol: AB8WTU Model: LPN-RK-35SPICrucea Ref: 2AAJ9
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
€70.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindric
ClasăRK1
Diametru13 / 16 "
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
Amplificatoare cu siguranță35
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC
Lungime3"
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Voltaj250VAC / 125VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajPreț
BUSSMANN LPN-RK-400SPI Siguranță Rk1 Lpn-rk-spi 400a 250vac/250vdc | AB2YUL 1PVT1 LPN-RK-400SPILamă2.375 "400300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC8.625 "250 VAC / DC€625.95
BUSSMANN LPN-RK-40SPI Siguranță Rk1 Lpn-rk-spi 40a 250vac/125vdc | AB2YUN 1PVT3 LPN-RK-40SPICilindric13 / 16 "40300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC3"250VAC / 125VDC€73.06
BUSSMANN LPN-RK-450SPI Siguranță Rk1 Lpn-rk-spi 450a 250vac/250vdc | AB2YUP 1PVT4 LPN-RK-450SPILamă2.875 "450300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC10.375 "250 VAC / DC€1,030.82
BUSSMANN LPN-RK-45SPI Siguranță Rk1 Lpn-rk-spi 45a 250vac/125vdc | AB2YUQ 1PVT5 LPN-RK-45SPICilindric13 / 16 "45300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC3"250VAC / 125VDC€67.38
BUSSMANN LPN-RK-500SPI Siguranță Rk1 Lpn-rk-spi 500a 250vac/250vdc | AB2YUR 1PVT6 LPN-RK-500SPILamă2.875 "500300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC10.375 "250 VAC / DC€1,181.81
BUSSMANN LPN-RK-50SPI Siguranță Rk1 Lpn-rk-spi 50a 250vac/125vdc | AB2YUT 1PVT7 LPN-RK-50SPICilindric13 / 16 "50300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC3"250VAC / 125VDC€71.83
BUSSMANN LPN-RK-600SPI Siguranță Rk1 Lpn-rk-spi 600a 250vac/250vdc | AB2YUU 1PVT9 LPN-RK-600SPILamă2.875 "600300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC10.375 "250 VAC / DC€1,155.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-35SPI Siguranță Rk1 Lpn-rk-spi 35a 250vac/125vdc
€70.35 /unitate