PARKER Cuplaje rapide din oțel inoxidabil, scurgeri din seria FS


Filtru
Material corp: 316 SS , Max. Presiune de operare: 2000 Psi , Min. Temperatura de funcționare: -15 grade F , Material de etanșare: fluorocarbon , Tip fir: Femeie , Tip supapă: Non-deversare
StilModelMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
FS-1002-16FP
1"NPT50 Gal / min1-11 1/2 "€459.51
RFQ
A
FS-502-8FP
1 / 2 "NPT12 Gal / min1 / 2-14 "€197.54
RFQ
A
FS-752-12FP
3 / 4 "NPT28 Gal / min3 / 4-14 "€377.85
RFQ
A
FS-372-6FP
3 / 8 "NPT6 Gal / min3 / 8-18 "€172.31
RFQ
A
FS-372-8FO
3 / 8 "UNF6 Gal / min3 / 4-16€256.74
RFQ

Cuplaje rapide din oțel inoxidabil, scurgeri din seria FS

Niplurile din seria FS Parker se conectează cu cuplajele din seria FS prin operare push-to-connect pentru aplicații hidraulice în sistemele de transfer al mediilor corozive, procesarea alimentelor și distribuirea și procesarea produselor chimice. Aceste cuplaje anti-deversări cu supape cu suprafață reduc scurgerile și intrarea aerului în timp ce conectează sau deconectează liniile de fluid pentru a minimiza contaminarea mediului. Au construcție din oțel inoxidabil cu etanșare cu fluorocarbon și capete de port NPT / UNF pentru rezistență, rezistență la coroziune și operațiuni etanșe la lichid. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mameloane, disponibile în dimensiuni de cuplare de 3/8, 1/2, 3/4 și 1 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?