Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER Mamelon FS-372-6FP, fără scurgeri, 3/8 inch NPT

În stoc
Articol: BX3ZYU Model: FS-372-6FP

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€172.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Material corp316 SS
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneNPT
Rata de curgere6 Gal / min
Max. Presiunea de funcționare2000 Psi
Max. Temperatura de funcționare.400 grade F.
Min. Temperatura de funcționare.-15 grade F
Material sigiliufluorocarbon
Dimensiune de filet3 / 8-18 "
Tip filetFemeie
Tipul supapeiNon-deversare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1148

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgereDimensiune de filetPreț
Mamelon PARKER FS-752-12FP, fără vărsări, 3/4 inch NPT | BX3EAR FS-752-12FP3 / 4 "NPT28 Gal / min3 / 4-14 "€312.27
RFQ
Mamelon PARKER FS-1002-16FP, fără vărsări, 1 inch NPT | BX3ZYN FS-1002-16FP1"NPT50 Gal / min1-11 1/2 "€379.76
RFQ
Mamelon PARKER FS-502-8FP, fără vărsare, 1/2 inch NPT | BX4HMX FS-502-8FP1 / 2 "NPT12 Gal / min1 / 2-14 "€163.25
RFQ
Mamelon PARKER FS-372-8FO, fără vărsare, 3/8 inch UNF | BX4RKT FS-372-8FO3 / 8 "UNF6 Gal / min3 / 4-16€212.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Mamelon FS-372-6FP, fără scurgeri, 3/8 inch NPT
€172.30 /unitate