Tub de silicon

Filtru

StilModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Grosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
A1528-100013781"1.378 "0.189 "€7,995.84
A1528-5008781 / 2 "0.878 "0.189 "€3,662.41
A1528-2505041 / 4 "0.504 "0.127 "€1,446.07
A1528-2504411 / 4 "0.441 "0.096 "€1,096.60
A1528-1253131 / 8 "0.313 "0.094 "€765.76
A1528-1252501 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "€506.88
A1528-0311571 / 32 "0.157 "1 / 16 "€437.00
A1528-75011263 / 4 "1.126 "3 / 16 "€4,478.54
A1528-1873153 / 16 "0.315 "0.064 "€612.37
A1528-1873783 / 16 "0.378 "0.095 "€948.54
A1528-3124415 / 16 "0.441 "0.065 "€871.37
A1528-48474031 / 64 "0.74 "0.128 "€2,182.67

Tub de silicon

E. James & Co oferă tuburi de silicon robuste și durabile, cu margini de cauciuc pentru a proteja marginile goale ale sticlei, lemnului și metalului de efectele vântului, apei și prafului. Aceste unități sunt ideale pentru transportul de lichide și pulberi în manșoanele electrice și conductele de aer ale echipamentelor HVAC și, în plus, sunt echipate cu colțuri rotunde din cauciuc pentru a minimiza deteriorarea prin abraziune a firelor plasate prin găuri în materiale dure. Acestea sunt capabile să reziste la presiuni de până la 216 psi și sunt oferite în diametre interioare și exterioare de până la 1 și, respectiv, 1.375 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?