Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 1528-312441 Tubing 5/16 Inch Id .441 Inch Diametru exterior 100 Feet | AD6XYW 4CHP4

E JAMES & CO 1528-312441 Tuburi 5/16 inch ID .441 inch Diametru exterior 100 picioare

În stoc
Articol: AD6XYW Model: 1528-312441Crucea Ref: 4CHP4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€965.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriAlb translucid
DuritateMalul A: 60
În interiorul Dia.5 / 16 "
Lungime100ft
Materialsilicon
În afara Dia.0.441 "
Temp. Gamă-100 până la 400F
Forța de tracțiune1200 psi
TipPuritate înaltă
Grosimea peretelui0.065 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.385
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)32
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
E JAMES & CO 1528-031157 Tuburi 1/32 inch ID .157 inch Diametru exterior 100 picioare | AD6XYP 4CHN7 1528-0311571 / 32 "0.157 "1 / 16 "€484.21
E JAMES & CO 1528-125250 Tubing 1/8 Inch Id .250 Inch Diametru exterior 100 Feet | AD6XYQ 4CHN8 1528-1252501 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "€561.62
E JAMES & CO 1528-125313 Tubing 1/8 Inch Id .313 Inch Diametru exterior 100 Feet | AD6XYR 4CHN9 1528-1253131 / 8 "0.313 "0.094 "€848.48
E JAMES & CO 1528-187315 Tubing 3/16 Inch Id .315 Inch Diametru exterior 100 Feet | AD6XYT 4CHP1 1528-1873153 / 16 "0.315 "0.064 "€678.50
E JAMES & CO 1528-187378 Tubing 3/16 Inch Id .378 Inch Diametru exterior 100 Feet | AD6XYU 4CHP2 1528-1873783 / 16 "0.378 "0.095 "€1,050.99
E JAMES & CO 1528-250441 Tubing 1/4 Inch Id .441 Inch Diametru exterior 100 Feet | AD6XYV 4CHP3 1528-2504411 / 4 "0.441 "0.096 "€1,215.02
E JAMES & CO 1528-250504 Tuburi 1/4 inch ID .504 inch Diametru exterior 100 picioare | AD6XYX 4CHP5 1528-2505041 / 4 "0.504 "0.127 "€1,602.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1528-312441 Tuburi 5/16 inch ID .441 inch Diametru exterior 100 picioare
€965.48 /unitate