Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță cu cartuș cu acțiune rapidă BUSSMANN ABC-15-R, aprobată UR, tub ceramic | AA9AXN ABC-15

BUSSMANN Siguranță cu cartuș cu acțiune rapidă ABC-15-R, aprobată UR, tub ceramic

În stoc
Articol: AA9AXN Model: ABC-15-RRef încrucișat: ABC-15
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
€36.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpCeramică
Stilul corpuluiCilindric
Diametru1 / 4 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould GAB, Littelfuse 314
Amplificatoare cu siguranță15
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii750A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC
Lungime1.25 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj250VAC / 125VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)3.18
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8536100040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Siguranță cu cartuș cu acțiune rapidă Bussmann ABC-15-R, concepută pentru a proteja circuitele și aparatele electrice de apariția supracurentului
    • Dispune de corp ceramic pentru a permite niveluri ridicate de curent și tensiune
    • Certificat CSA și UL

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiPkg. Cant.Preț
Siguranță BUSSMANN ABC-1-1/2-R 1-1/2a Abc 250vac/125vdc - Pachet De 5 | AA9AXH ABC-1-1/2 ABC-1-1 / 2-R1.5100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€32.88
Siguranta BUSSMANN ABC-1/2-R 1/2a Abc 250vac/125vdc - Pachet De 5 | AA9AXJ ABC-1/2 ABC-1/2-R1/235A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€35.43
Siguranță BUSSMANN ABC-1/4-R 1/4a Abc 250vac/125vdc - Pachet De 5 | AA9AXK ABC-1/4 ABC-1/4-R1/435A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€32.28
Siguranta BUSSMANN ABC-1/8-R 1/8a Abc 250vac/125vdc - Pachet De 5 | AA9AXL ABC-1/8 ABC-1/8-R1/835A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€48.98
Siguranță BUSSMANN ABC-12-R 12a Abc 250vac/125vdc - Pachet De 5 | AA9AXM ABC-12 ABC-12-R12750A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€24.41
Siguranță BUSSMANN ABC-25-R 25a Abc 250vac/125vdc - Pachet De 5 | AA9AXQ ABC-25 ABC-25-R25200A la 250VAC, 1kA la 125VAC, 400A la 125VDC, 1kA la 75VDC5€43.97
Siguranta BUSSMANN ABC-3/8-R 3/8a Abc 250vac/125vdc - Pachet De 5 | AA9AXR ABC-3/8 ABC-3/8-R3/835A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€35.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu cartuș cu acțiune rapidă ABC-15-R, aprobată UR, tub ceramic
€36.53 /ambalaj