GENERAL ELECTRIC Întrerupătoare de carcasă turnate, seria THQB


Filtru
Evaluare tensiune AC: 240 VAC , AER @ 120VAC: 10kA , AER @ 240VAC: 10kA , Tensiune DC nominală: Nu a fost votat , Adâncime: 2.38 " , Marimea ramei: THQ , Tip cadru: THQB , Lungime: 3.28 " , Voltaj: 240V
StilModelLăţimeEvaluare AICamperiTip întrerupătorMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț (ex. TVA)
A
THQB21WY30
-10kAIC @ 120V30AProtecție magnetică termică--2-€163.12
RFQ
A
THQB31WY15
-10kAIC @ 120V15AProtecție magnetică termică--3-€181.92
RFQ
B
THQB21WY15
-10kAIC @ 120V15AProtecție magnetică termică--2-€163.12
A
THQB21WY20
-10kAIC @ 120V20AProtecție magnetică termică--2-€163.12
A
THQB31WY30
-10kAIC @ 120V30AProtecție magnetică termică--3-€181.92
RFQ
C
THQB31WY20
-10kAIC @ 120V20AProtecție magnetică termică--3-€181.92
RFQ
B
THQB2190
2"10kAIC @ 240V90AStandard--2-€138.72
D
THQB2180ST1
2"10kAIC @ 120V80ACălătorie standard de 120 V pentru cascadorii--2-€344.12
RFQ
B
THQB2170ST1
2"10kAIC @ 120V70ACălătorie standard de 120 V pentru cascadorii--2-€344.12
RFQ
B
THQB2180
2"10kAIC @ 240V80AStandard--2-€138.72
A
THQB2190ST1
2"10kAIC @ 120V90ACălătorie standard de 120 V pentru cascadorii--2-€344.12
RFQ
C
THQB32020ST1
3"10kAIC @ 120V15ACălătorie standard de 120 V pentru cascadorii--3-€388.93
RFQ
C
THQB32035
3"10kAIC @ 240V35AStandard--3-€169.30
E
THQB32100
3"-100Standard1/0 AWG6AWG3Iulie€221.22
E
THQB32070
3"-70Standard3AWG8AWG3Iulie€181.92
F
THQB32060ST1
3"10kAIC @ 120V60ACălătorie standard de 120 V pentru cascadorii--3-€388.93
RFQ
C
THQB32015
3"10kAIC @ 240V15AStandard--3-€154.48
A
THQB32030ST1
3"10kAIC @ 120V30ACălătorie standard de 120 V pentru cascadorii--3-€388.93
RFQ
C
THQB32025
3"10kAIC @ 240V25AStandard--3-€165.49
A
THQB32015ST1
3"10kAIC @ 120V15ACălătorie standard de 120 V pentru cascadorii--3-€388.93
RFQ
E
THQB32030
3"-30Standard8AWG14AWG3Clemă cu șurub€154.48
E
THQB32020
3"-20Standard8AWG14AWG3Clemă cu șurub€154.48
A
THQB32090ST1
3"10kAIC @ 120V90ACălătorie standard de 120 V pentru cascadorii--3-€484.98
RFQ
C
THQB32090
3"10kAIC @ 240V90AStandard--3-€221.22
A
THQB32080ST1
3"10kAIC @ 120V80ACălătorie standard de 120 V pentru cascadorii--3-€484.98
RFQ
G
THQB32070ST1
3"10kAIC @ 120V70ACălătorie standard de 120 V pentru cascadorii--3-€446.86
RFQ
E
THQB32080
3"-80Standard1/0 AWG6AWG3Iulie€221.22

Întrerupătoare de carcasă turnate, seria THQB

Întreruptoarele General Electric din seria THQB sunt potrivite pentru protejarea circuitelor electrice și a utilajelor împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor. Aceste dispozitive dispun de mecanisme de declanșare termomagnetice care asigură atât funcții de limitare a curentului pe termen lung, cât și instantanee împotriva curenților defectuos. Sunt integrate cu o facilitate de montare prin bolt pentru a reduce timpul de nefuncționare a instalației în aplicațiile cu alimentare inversă. Aceste întreruptoare de circuit listate UL sunt evaluate la 240 V și calibrate la o temperatură ambientală de 40 de grade C. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întreruptoare de circuit disponibile în opțiuni de evaluare a curentului de 15A, 20A, 25A, 30A și 100A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?