Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC THQB32020 Întrerupător 3poli 20a Thq 240v 10ka | AC9PVV 3HXW3

GENERAL ELECTRIC THQB32020 Întrerupător 3pol 20a Thq 240v 10ka

În stoc
Element: AC9PVV Model: THQB32020Crucea Ref: 3HXW3
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
€154.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluarea tensiunii AC240 VAC
AER @ 120VAC10kA
AER @ 240VAC10kA
amperi20
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.38 "
Marimea rameiTHQ
Lungime3.28 "
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli3
Terminal de conectareClemă cu șurub
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)8.33
Lungimea navei (cm)6.03
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeEvaluare AICamperiTip întrerupătorMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț
GENERAL ELECTRIC THQB32030 Întrerupător 3poli 30a Thq 240v 10ka | AC9PVW 3HXW5 THQB320303"-30Standard8AWG14AWG3Clemă cu șurub€154.48
GENERAL ELECTRIC THQB32070 Întrerupător 3poli 70a Thq 240v 10ka | AC9PWA 3HXX2 THQB320703"-70Standard3AWG8AWG3Iulie€181.92
GENERAL ELECTRIC THQB32080 Întrerupător 3poli 80a Thq 240v 10ka | AC9PWB 3HXX3 THQB320803"-80Standard1/0 AWG6AWG3Iulie€221.22
GENERAL ELECTRIC THQB32100 Întrerupător 3poli 100a Thq 240v 10ka | AC9PWC 3HXX5 THQB321003"-100Standard1/0 AWG6AWG3Iulie€221.22
GENERAL ELECTRIC THQB2170ST1 Disjunctor cu bolt Thqb 70 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8VZV THQB2170ST12"10kAIC @ 120V70ACălătorie standard de 120 V pentru cascadorii--2-€284.40
RFQ
GENERAL ELECTRIC THQB2180 Întrerupător cu bolt Thqb 80 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8VZW THQB21802"10kAIC @ 240V80AStandard--2-€138.73
GENERAL ELECTRIC THQB2180ST1 Întrerupător cu bolt Thqb 80 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8VZX THQB2180ST12"10kAIC @ 120V80ACălătorie standard de 120 V pentru cascadorii--2-€284.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQB32020 Întrerupător 3pol 20a Thq 240v 10ka
€154.48 /unitate