SOLBERG Elemente de filtrare


Filtru
Tip: Cartuș de înlocuire
StilModelÎnălţimeÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
816
1 9 / 16 "11 / 16 "2-5/16 "€34.57
B
814
1 9 / 16 "11 / 16 "2-5/16 "€37.38
C
02
1"-1-1/8 "€9.18
D
04
1"-2-1/4 "€12.88
E
802
1.5 "3 / 8 "1-1/8 "€38.85
F
812
1.5 "1 / 2 "1 1 / 2 "€41.70
G
806
1.5 "1 / 2 "1 1 / 2 "€40.37
H
828
1.75 "1-1/2 "2-1/2 "€33.22
I
808
1.125 "1 / 2 "1 1 / 2 "€40.37
J
10TM
1.375 "-4"€18.09
K
06
1.375 "-3"€13.24
L
15
2 5 / 16 "3"4-3/8 "€23.79
M
14
2 5 / 16 "3"4-3/8 "€15.79
N
832
2 11 / 16 "1-1/2 "2-1/2 "€39.37
O
826
2 13 / 16 "1-1/2 "2-1/2 "€38.43
P
868
2 15 / 16 "2-3/8 "3-11/16 "€58.08
Q
820
2"11 / 16 "2-5/16 "€37.38
R
825
2.5 "1-1/2 "2-1/2 "€32.54
S
838
2.75 "2-3/8 "3-5/16 "€41.85
T
844
2.75 "2-3/8 "3-7/8 "€41.35
U
845
2.75 "2-3/8 "3-7/8 "€53.12
V
843
2.75 "2-3/8 "3-7/8 "€35.45
W
804
2.437 "3 / 8 "1-1/8 "€40.37
X
818
2.437 "11 / 16 "2-5/16 "€37.38
Y
810
2.437 "1 / 2 "1 1 / 2 "€40.37
Z
830
2.875 "1"2-1/2 "€34.57
A1
847
3 15 / 16 "2-3/8 "3-7/8 "€70.67
B1
846
3 15 / 16 "2-3/8 "3-7/8 "€39.85
C1
874
3.5 "6"8-1/2 "€221.27
D1
834
4.5 "1-1/2 "2-1/2 "€55.63
E1
19P
4.75 "3"4-3/8 "€43.85
F1
18P
4.75 "3"4-3/8 "€27.86
G1
31P
4.75 "3-5/8 "5-3/4 "€64.38
H1
849
4.875 "2-9/16 "5"€60.68
I1
858
4.875 "3-1/2 "5-7/8 "€77.39
J1
859
4.875 "3-1/2 "5-7/8 "€124.19
K1
854
5 1 / 3 "1 / 2 "1 1 / 2 "€46.56
L1
840
5.625 "1-3/4 "3-5/8 "€77.20
M1
836
6 9 / 16 "1-1/2 "2-1/4 "€58.81
N1
862
6.437 "5-11/16 "8-3/8 "€134.64
O1
863
6.437 "5-11/16 "8-3/8 "€182.03
P1
857
7 11 / 16 "7-11/16 "10 "€323.49
Q1
856
7 11 / 16 "7-11/16 "10 "€204.55
R1
851
8.75 "3-1/2 "5-7/8 "€113.87
S1
231P
9.5 "3-5/8 "5-3/4 "€116.11
T1
235P
9.625 "4-3/4 "7-7/8 "€176.08
U1
238
10 "4-7/8 "9-1/4 "€238.47
V1
239
10 "4-7/8 "9-1/4 "€365.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?