HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Plăci de acoperire rezistente la intemperii


Filtru
Lungime: 4.56 " , Montare: Montaj vertical FS / FD , Număr de prize: 1-Dispozitiv , Temp. de operare: -40 grade C la 85 de grade. C , Tip: FS / FD
StilModelCuloriConstrucţieMaterialul de acoperireÎnălţimeMaterialNumărul bandelorLăţimePreț (ex. TVA)
A
HBL7420
-AruncaAluminiu turnat1.09 "Aluminiu, turnat1 viteze2.84 "€135.05
B
HBL9420
-AruncaAluminiu turnat1.09 "Aluminiu, turnat1 viteze2.84 "€160.75
C
HBL7423WO
Griturnatetermoplastic1.09 "termoplastic1 viteze2.84 "€140.83
D
HBL7777A
Griturnatetermoplastic1.31 "termoplastic2 viteze4.62 "€181.81
E
HBL7425WOA
Griturnatetermoplastic2.84 "termoplastic1 viteze1.09 "€155.02
F
HBL74CM23WO
Galbenturnatetermoplastic1.09 "termoplastic1 viteze2.84 "€133.32
G
HBL74CM25WOA
Galbenturnatetermoplastic2.84 "Policarbonat1 viteze1.09 "€165.75

Plăci de acoperire rezistente la intemperii

Hubbell Wiring Device-Kellems capacele de ridicare rezistente la intemperii sunt proiectate pentru prize și comutatoare cu diametre ale feței cuprinse între 1.55 și 1.58 inci. Acestea sunt folosite pentru a proteja întrerupătoarele, prizele și ștecherele electrice împotriva deconectărilor accidentale din cauza pătrunderii apei în aceste dispozitive. Aceste huse listate UL și certificate CSA au o construcție din aluminiu turnat / termoplastic / policarbonat pentru rezistență la impact și eficiență termică și sunt capabile să funcționeze la temperaturi cuprinse între -40 și 85 de grade C. Raptor Supplies De asemenea, oferă plăci de perete rezistente la intemperii cu construcție din silicon / neopren pentru stabilitate UV și rezistență la abraziune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?