Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Filtru de elemente SOLBERG 843 | AE9EUP 6JC94

SOLBERG 843 Filtru de elemente

În stoc
Element: AE9EUP Model: 843Crucea Ref: 6JC94
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
€35.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de filtrare
Materialul elementuluiPoliester
Pentru utilizare cu suflanta nr.CSL-843-075HC, IVF-01, VFD2, VFD2S, VFD3, VFD3S
Înălţime2.75 "
În interiorul Dia.2-3/8 "
În afara Dia.3-7/8 "
TipCartuș de înlocuire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
Filtru de admisie SOLBERG cu 15 elemente | AB3AHV 1R416 152 5 / 16 "3"4-3/8 "€23.79
Filtru de admisie a elementelor SOLBERG 19P | AB3AHW 1R417 19P4.75 "3"4-3/8 "€43.85
SOLBERG 02 Element filtrant 2 microni | AD7QNL 4FY37 021"-1-1/8 "€9.18
Element de filtrare SOLBERG 10TM 2 microni | AD7QNM 4FY38 10TM1.375 "-4"€18.09
Element filtrant SOLBERG 31P 5.75 Od | AD7QNN 4FY39 31P4.75 "3-5/8 "5-3/4 "€64.38
SOLBERG 231P Element filtrant 5.75 Od | AD7QNP 4FY40 231P9.5 "3-5/8 "5-3/4 "€116.11
Element filtrant SOLBERG 235P 5 microni | AD7QPA 4FY79 235P9.625 "4-3/4 "7-7/8 "€176.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG 843 Filtru de elemente
€35.45 /unitate