A Tip de bază: octal , Coil VA Rating: 5 , Volți bobină: 24 la 240VAC / 24 la 240VDC , Material de contact: Aliaj de argint , Conexiune electrica: Priză , Funcție: Întârziere la pornire, Întârziere interval, Pornire semnal la întârziere, Pâlpâire, Interval de pâlpâire de pornire a semnalului, Pâlpâire de ieșire cu un singur tir, Întârziere la oprire, Ieșire unică, Timp de integrare , Hz: 50/60 , Max. Setarea timpului: 9990 ore , Min. Setarea timpului: 0.01 sec. , Montare: Conectare sau panou , Număr de funcții: 9 , Pinuri: 8 , Priză: 5X852, 1EGP3, 1EGP5