Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS LE3S Releu Temporizator 9990 Hr. 8 Pin 5a Spdt 24v | AC6AMH 32J130

AUTONICS LE3S releu temporizator 9990 h. 8 Pin 5a Spdt 24v

În stoc
Element: AC6AMH Model: LE3SCrucea Ref: 32J130
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
€157.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Metoda de ajustareApasa butonul
Tip de bazăoctal
Evaluarea bobinei5VA
Coil VA Rating5
Volți bobină24 la 240VAC / 24 la 240VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)5A
Formular de contactSPDT
Material de contactAliaj de argint
Conexiune electricaPriză
FuncţieÎntârziere la pornire, Întârziere interval, Pornire semnal la întârziere, Pâlpâire, Interval de pâlpâire de pornire a semnalului, Pâlpâire de ieșire cu un singur tir, Întârziere la oprire, Ieșire unică, Timp de integrare
Hz50/60
Max. Setarea timpului9990 ore
Min. Setarea timpului0.01 sec.
MontareConectare sau panou
Numărul de funcții9
Funcții de operare1, 2, 4, 5, 9, + 4 Altele
Pins8
Priză5X852, 1EGP3, 1EGP5
Cod socluA
Indicatorul de stareLCD

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS9029108000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactPreț
AUTONICS LE3SA Releu Temporizator 9990 Hr. 8 Pin 3a Dpdt 24v | AC6AMJ 32J131 LE3SA3ADPDT€147.72
AUTONICS LE3SB Releu Temporizator 9990 Hr. 8 Pin 3a Spdt 24v | AC6AMK 32J132 LE3SB3ASPDT€126.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS LE3S releu temporizator 9990 h. 8 Pin 5a Spdt 24v
€157.60 /unitate