Conectați unitățile capacului cutiei de siguranțe

Filtru

BUSSMANN -

Conectați unitățile capacului cutiei de siguranțe

StilModelTip cutieMax. HPPreț (ex. TVA)
ASRWComutator 2-3 / 4 "1/2€63.30
BAM4 "pătrat3/4€45.94
BSOIA-B4 "pătrat3/4€72.85
BSSYCutie pătrată de 4 "1/2€74.21
BUSSMANN -

2-1 / 4 "Unități de acoperire a cutiei de siguranțe la îndemână

Unitățile de acoperire a cutiei de siguranțe Bussmann de 2-1/4 inch la îndemână sunt potrivite pentru cutiile electrice standard și oferă protecție suplimentară cu siguranțe pentru circuitele mici ale motoarelor și alte sarcini care necesită protecție la supracurent. Sunt furnizate cu un curent nominal de 15 amperi și o tensiune nominală de 125 volți. Aceste unități de acoperire a cutiei îndeplinesc standardele UL, Guide JAMZ, File IE6491, CSA Class 6225-01 și File 47235. Alegeți dintr-o gamă de unități de acoperire a cutiei de siguranțe Bussmann de 2-1/4 inch la îndemână, disponibile în variante de 1/2 CP și 3/4 CP pe Raptor Supplies.

StilModelMax. HPPreț (ex. TVA)
ASSU1/2€53.38
BSRU1/2€61.10
CSOU3/4€40.70

Conectați unitățile capacului cutiei de siguranțe

Capacele pentru siguranțe sunt concepute pentru cutii electrice standard, care asigură un întrerupător cu siguranță, priză cu siguranță și protecție cu siguranță pentru circuite pentru industria electrică, electrică și de fabricație. Eaton Bussmann Unitățile de acoperire a cutiei de siguranțe din priză oferă o metodă eficientă din punct de vedere al costurilor pentru protejarea și controlul motoarelor mici și siguranțelor cu două elemente. Aceste capace pentru cutia de siguranțe oferă protecție suplimentară și deconectare a siguranțelor de 125 V sau mai puține și au o priză electrică filetată pentru siguranță. Aceste capace pentru siguranțe sunt echipate cu un capac care acoperă siguranța pentru a preveni contactul accidental cu clemele sub tensiune. Sunt listate UL și certificate CSA și sunt ideale pentru utilizarea cu siguranțe de tip Edison T, TL, TC, P și W. Alegeți dintr-o gamă largă de capace pentru cutii de siguranțe, disponibile în opțiunile de motor de 1/2 și 3/4 CP pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?