Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Capac cutie electrică BUSSMANN SOY, 15 A, 125 VAC, CP maxim - 3/4 | AA9JRB 1DL56

BUSSMANN Capac cutie electrică SOIA, 15 A, 125 VAC, CP maxim - 3/4

În stoc
Articol: AA9JRB Model: SOIACrucea Ref: 1DL56

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€46.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați unitatea capacului cutiei de siguranțe
Amplificatoare AC15
Tip cutie4 "pătrat
Max. HP3/4
Respingere / NerefuzareNerefuzare
Voltaj125 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2408
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Suport pentru siguranțe folosit pentru a oferi o metodă economică de protejare a motoarelor mici cu fusetron cu două elemente Buss sau siguranțe de priză
    • Poate fi instalat cu ușurință în cutii electrice standard și oferă protecție optimă la suprasarcină și scurtcircuit
    • Design certificat UL și CSA cu o valoare de deconectare de 125 V sau mai puțin în circuite monofazate

Variante de produs

ProdusModelTip cutieMax. HPPreț
Capac cutie electrică BUSSMANN SRW, 15 A, 250 VAC, CP maxim - 1/2 | AA9JJT 1DK48 SRWComutator 2-3 / 4 "1/2€67.34
Suport siguranță BUSSMANN SSY, 15 A, 125 V, max. CP - 1/2 | AA9JRC 1DL58 SSYCutie pătrată de 4 "1/2€81.70
BUSSMANN SOY-B Capac cutie de siguranțe de soia, pătrat de 4 inchi, 125 Vca, 3/4 CP | AA9KDB 1DN02 SOIA-B4 "pătrat3/4€74.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Capac cutie electrică SOIA, 15 A, 125 VAC, CP maxim - 3/4
€46.84 /unitate