LEESON B14 Motoare metrice IEC DC cu flanșă, complet închise


Motoarele metrice IEC DC cu flanșă Leeson B14 sunt ideale pentru conducerea echipamentelor precum ascensoare, benzi transportoare, palanuri și macarale. Aceste motoare sunt potrivite pentru a oferi un cuplu ridicat de pornire. Leeson motoare rezistente la picurare de 50 hertzi sunt, de asemenea, potrivite pentru conducerea echipamentelor în zone cu ventilație scăzută.

Filtru
Datorie: S1 , Carcasa: IP54 , factor de formă: 1.05 , lubrifiere: Polyrex EM , Max. Temp. ambiantă: 40 , Montare: B14 , Ambalare: M1307020.02 , Rotație: RECONN , factor de serviciu: 1.0 , Voltaj: 180
StilModelCuplulamperiAsamblareTipInrameaza-leClasa de izolarekWRPMPreț (ex. TVA)
A
M1130141.00
54.1 OZ-IN1.2M1040885E56-956DF0.183000€587.14
B
M1130142.00
81.1 OZ-IN1.7M1040297G63-963DF0.253000€591.71
C
M1130143.00
112 OZ-IN2.4M1040295G63-963DF0.373000€655.14
D
M1130139.00
135 OZ-IN1.7M1040295G63-963DH0.251800€687.83

DESCRIERE

  • Acestea au o placă de borne integrată pentru conexiuni sigure și rezistente la temperatură.
  • Au o perie ușor accesibilă pentru a permite service-ul pe teren.
  • Acestea au cadre din oțel laminate pentru a asigura o rezistență structurală ridicată.
  • Au scuturi de capăt din aluminiu turnat sub presiune, cu inserții de rulmenți din oțel pentru durabilitate.

Standarde și aprobări

  • UL
  • CSA
  • CE

Întrebări Frecvente

Motoarele metrice IEC DC cu flanșă Leeson B14 oferă rotație reversibilă?

Da, aceste motoare suportă rotația reversibilă. Utilizatorul poate comuta directia motorului prin comutarea fazei.

Cât de des lubrifiăm motoarele metrice IEC DC cu flanșă Leeson B14?

Aceste motoare au rulmenți cu bile etanșați lubrifiați permanent. Nu necesită lubrifiere chiar și după perioade lungi de utilizare și utilizare.

Cum se instalează motoarele metrice IEC DC cu flanșă Leeson B14?

Aceste motoare de curent continuu au un design cu arbore cu cheie. Sarcina este conectată la motor folosind o cheie. Cheia se potrivește în arborele motorului și în fanta de pe racordul de sarcină.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?