Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEESON M1130139.00 CIM34D18FC2 Motor Metric | AJ2WWJ CIM34D18FC2

LEESON M1130139.00 CIM34D18FC2 Motor metric

În stoc
Articol: AJ2WWJ Model: M1130139.00Ref încrucișat: CIM34D18FC2
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
€903.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor metric
amperi1.7
AsamblareM1040295
TaxăS1
Eficiență74.4%
ÎmprejmuireIP54
Form Factor1.05
Inrameaza-le63D
Clasa de izolareH
kW0.25
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareB14
ambalajeM1307020.02
RotațieRECONN
RPM1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.11 MM
Cuplul135 OZ-IN
TipG63-9
Voltaj180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)19.05

Detalii produs:

    • KW2: 0.18
    • Factorul de formă 2: 1.40
    • FLA2: 1.3
    • Rulment OPE: 6201-13
    • Rulment PE: 6201-13
    • Efect 100%: 74.4%
    • Plăcuță de identificare: 080686
    • Înfășurare: MD34267
    • GRUP: 2 A
    • Subgrup: A
    • Vopsea: M1305027.01

Variante de produs

ProdusModelCuplulamperiAsamblareTipInrameaza-leClasa de izolarekWRPMPreț
LEESON M1130141.00 CIM34D30NC2 Motor Metric | AJ2WWL CIM34D30NC2 M1130141.0054.1 OZ-IN1.2M1040885E56-956DF0.183000€771.22
LEESON M1130142.00 CIM34D30NC3 Motor Metric | AJ2WWM CIM34D30NC3 M1130142.0081.1 OZ-IN1.7M1040297G63-963DF0.253000€776.58
LEESON M1130143.00 CIM34D30FC1 Motor Metric | AJ2WWN CIM34D30FC1 M1130143.00112 OZ-IN2.4M1040295G63-963DF0.373000€860.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON M1130139.00 CIM34D18FC2 Motor metric
€903.17 /unitate