VALLEY CRAFT Camioane de mână cu roți pneumatice


Filtru
frână: Da , Material cadru: Aluminiu , Tip roată: Pneumatic
StilModelSe potrivește cu dimensiunea pantofuluiÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
A
F84010A7
8 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "€1,489.49
RFQ
B
F89699
8 "x 23"32 "17.5 "1000 lbs.19 "€4,034.41
RFQ
A
F84009A0
10 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "€1,528.07
RFQ
C
F84008A1
10 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "€1,528.07
RFQ

Camioane de mână cu roți pneumatice

Camioanele de mână Valley Craft se ocupă de transportul încărcăturilor grele și greoaie în spații industriale și comerciale. Au un cadru din aluminiu cu un sabot din oțel pentru a gestiona sarcini de până la 600 lb. Aceste camioane au mânere duble / mânere bucle pentru ținerea camioanelor și roți pneumatice pentru rularea pe orice suprafață. Modelele selectate sunt dotate cu frâne pentru un control suplimentar asupra mobilității, aripi pentru a oferi suprafață suplimentară de transport și apărătoare de oțel înlocuibile pentru a proteja șinele de derapaj supradimensionate ale camioanelor. Raptor Supplies De asemenea, oferă camioane manuale de cazino cu cadru glisant, roți pivotante din spate și un atașament sigur de curele cu clichet pentru asigurarea sarcinilor de până la 1000 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste camioane, disponibile în dimensiuni de încălțăminte de 8 x 16, 8 x 23 și 10 x 16 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?