Rulmenti: Minge , Diametrul corpului: 6.5 " , Cutie de conducte: Distribuție supradimensionată Garnitură , Datorie: Continuu , Carcasa: Complet închis, ventilator , Material cadru: Epoxid acoperit , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: la spălare , Design motor: Condensator-Start , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , Tip motor: Condensator-Start , Design NEMA: N , Faza: 1 , Rotație: CW / CCW , Interval RPM: 1701-1800 , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 1.875 " , Material arbore: 303 oțel inoxidabil , Protectie termala: Nici unul , Voltaj: 115 / 208-230