MARATHON MOTORS 056B17W15330 Condensator Motor de spălare Drept Tefc 2 CP 1740 Rpm | AB3JQH 1TUP8

MARATHON MOTORS 056B17W15330 Condensator motor de spălare drept Tefc 2 CP 1740 rpm

În stoc
Element: AB3JQH Model: 056B17W15330Ref încrucișat: 1TUP8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,868.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.5 "
Cutie pentru conducteDistribuție supradimensionată Garnitură
Mufe de scurgere(4) Fiecare capăt, (2) în cutie de conducte
TaxăContinuu
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Endshiel-uriAluminiu vopsit epoxidic
Inrameaza-le56HC
Materiale cadruEpoxid acoperit
Amplificatori de încărcare completă20.0 / 10.2-10.0
HP2
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax11.75 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluila spălare
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motoruluiCondensator-Start
MontareFață / bază
RPM pe placa de identificare1740
Design NEMAN
Eficiență nominală80.0%
Lungime totală12.25 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Materialul arborelui303 oțel inoxidabil
Protectie termalaNici unul
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.464
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)34.8
Codul HS8501406040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
MARATHON MOTORS 056C17W15326 Condensator motor de spălare drept Tefc 1/2hp 1725rpm | AB3JQD 1TUP4 056C17W1532611.187 "56C8.8/4.41/29.25 "Față / bază172566.0%€1,139.86
MARATHON MOTORS 056C17W15328 Condensator Motor de spălare Drept Tefc 1 Hp 1725 Rpm | AB3JQF 1TUP6 056C17W1532812.187 "56HC12.8 / 6.6-6.4110.25 "Față / bază172575.0%€1,325.56
MARATHON MOTORS 056C17W15333 Condensator Motor de spălare Drept Tefc 1 Hp 1725 Rpm | AB3JQQ 1TUR6 056C17W1533310.25 "56C12.8 / 6.6-6.4110.25 "Față172575.0%€1,248.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17W15330 Condensator motor de spălare drept Tefc 2 CP 1740 rpm
€1,868.25 /unitate