Controlul umidității

Filtru

PANASONIC -

Senzor de condensare, 120 VAC, automat, comutator

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FV-WCCS1-WCT7CAX€85.74
REED INSTRUMENTS -

Standard de calibrare a umidității

ModelArticolPreț (ex. TVA)
R9933CD4DBN€103.60
RITTAL -

Higrostat 24-230v Montare șină din

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3118000AF2VPK€402.46
REED INSTRUMENTS -

Standard de calibrare a umidității, 75% și 33%

ModelArticolPreț (ex. TVA)
R9980CD4DBQ€186.19
HONEYWELL -

Controler umidificator, 24 VAC, Închidere la cădere/Deschidere în creștere, SPST

ModelArticolPreț (ex. TVA)
H8908ASPSTCR4CVX€45.52
TJERNLUND -

Dezumidistat 115v priză

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DH2PAA6TAY€180.97
JOHNSON CONTROLS -

Modulul etapei de umiditate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
S351AA-1CAF7EQB€251.86
TJERNLUND -

Dezumidistat reglabil, 115 VAC, Închidere la cădere/Deschidere în creștere, SPST

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DH10CU6TDD€110.53
JOHNSON CONTROLS -

Umidistat

ModelArticolPreț (ex. TVA)
W42AA-1CAF7EPK€300.11
JOHNSON CONTROLS -

Humidistat cameră intermediară H-stat

ModelArticolPreț (ex. TVA)
W43A-14CAF7EPL€296.80
REED INSTRUMENTS -

Standard de calibrare a umidității, 75%

ModelArticolPreț (ex. TVA)
R9975CD4DBP€103.60

Controlul umidității

Raptor Supplies oferă o gamă largă de control al umidității de la Dayton, Fantech, Honeywell, Johnson Controls, RITTAL și Tjernlund utilizate pentru setarea punctului de rouă în dezumidificatoare sau ventilatoare. Aceste dehumidistat sunt dotate cu o panglică din nailon subțire, sensibilă la umiditate, care acționează ca un senzor chiar și atunci când temperatura ambientală continuă să se schimbe. Sunt integrate cu setări ON-OFF pozitive care permit operarea manuală a echipamentului controlat și capacul din plastic rezistent la impact pentru montarea cu ușurință pe pereți. Modelele selectate previn deteriorarea structurală și problemele IAQ (calitatea aerului din interior), cum ar fi mucegaiul și mucegaiul. Alegeți dintr-o gamă de controlere pentru dezumidificatoare disponibile în opțiuni de 24, 115, 120 și 120/240 V.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?