WATTS Dispozitiv de prevenire a refluxului anti-sifon


Filtru
Stilul corpului: Unghi , Material disc: silicon , Tip admisie: Femelă filetată , Max. Presiune de lucru: 10.3 Bar , Mfr. Serie: 800M4QT , Min. Temp.: 33 de grade F , Operațiune: Continuu , Tip priză: Femelă filetată , Material scaun: Plastic proiectat , Tip fir: NPT , Tip: Trusă , Tip supapă: Robinet cu bilă cu un sfert de tură
StilModelDimensiunea de ieșireMaterial corpConexiuneMărimeaTemp. GamăLăţimeÎnălţimeDimensiunea intrăriiPreț (ex. TVA)
A
1 LF 008PCQT-1 "
-Alama fără plumbIPS1"33 de grade până la 180 de grade F2"--€979.38
B
3/4 LF 800M4QT3/4"
-Alama fără plumbFIP3 / 4 "33 de grade până la 140 de grade F2.25 "6.5 "-€408.08
A
1/2 LF 008PCQT-1/2"
-Alama fără plumbIPS1 / 2 "33 de grade până la 180 de grade F2"--€865.08
A
3/4 LF 008PCQT-3/4"
-Alama fără plumbIPS3 / 4 "33 de grade până la 180 de grade F2"--€865.24
B
1 LF 800M4QT-1 "
-Alama fără plumbFIP1"33 de grade până la 140 de grade F3.437 "7.5 "-€410.91
C
800M4QT-1 "
1"BronzNPT1"33 de grade până la 180 de grade F6.5 "5.375 "1"€331.73
D
800M4QT3 / 4 "
3 / 4 "BronzNPT3 / 4 "33 de grade până la 180 de grade F6.25 "5"3 / 4 "€331.98

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?