Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 800M4QT3/4 Disruptor de vid anti-sifon, unghi, filet mamă, NPT, dimensiune 3/4 inch, bronz | AB3BGC 1RCZ6

WATTS 800M4QT3/4" Disruptor de vid anti-sifon, unghi, filet mamă, NPT, dimensiune 3/4 inch, bronz

În stoc
Articol: AB3BGC Model: 800M4QT3/4"Crucea Ref: 1RCZ6
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
€298.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de prevenire a refluxului anti-sifon
Finisaj corporalBronz turnat
Material corpBronz
Stilul corpuluiUnghi
ConexiuneNPT
Material discsilicon
MontajNu
Înălţime5"
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Lungime5"
Presiune maximă180 psi
Max. Temp.140 de grade F
Max. Presiune de lucru10.3 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. Serie800M4QT
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunPlastic proiectat
Mărimea3 / 4 "
FiltruNu
Temp. Gamă33 de grade până la 180 de grade F
Tip filetNPT
TipTrusă
Tipul supapeiRobinet cu bilă cu un sfert de tură
Lăţime6.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7325
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireMaterial corpConexiuneMărimeaTemp. GamăLăţimeÎnălţimeDimensiunea intrăriiPreț
WATTS 800M4QT-1" Disruptor de vid anti-sifon, unghi, filet mamă, NPT, dimensiune 1 inch, bronz | AB3BGE 1RCZ8 800M4QT-1 "1"BronzNPT1"33 de grade până la 180 de grade F6.5 "5.375 "1"€331.73
WATTS 1/2 LF 008PCQT-1/2" Dispozitiv de prevenire a refluxului anti-sifon 008 | AE3JGV 5DMH7 1/2 LF 008PCQT-1/2"-Alama fără plumbIPS1 / 2 "33 de grade până la 180 de grade F2"--€1,063.20
WATTS 3/4 LF 008PCQT-3/4" Dispozitiv de prevenire a returului anti-sifon 008 | AE3JGW 5DMH8 3/4 LF 008PCQT-3/4"-Alama fără plumbIPS3 / 4 "33 de grade până la 180 de grade F2"--€992.21
WATTS 1 LF 008PCQT-1" Dispozitiv de prevenire a returului anti-sifon 008 | AE3JGX 5DMH9 1 LF 008PCQT-1 "-Alama fără plumbIPS1"33 de grade până la 180 de grade F2"--€1,059.55
WATTS 3/4 LF 800M4QT3/4" Anti-sifon de prevenire a returului 800 | AE3JHE 5DMJ6 3/4 LF 800M4QT3/4"-Alama fără plumbFIP3 / 4 "33 de grade până la 140 de grade F2.25 "6.5 "-€367.27
WATTS 1 LF 800M4QT-1" Dispozitiv de prevenire a refluxului anti-sifon 800 | AE3JHF 5DMJ7 1 LF 800M4QT-1 "-Alama fără plumbFIP1"33 de grade până la 140 de grade F3.437 "7.5 "-€369.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 800M4QT3/4" Disruptor de vid anti-sifon, unghi, filet mamă, NPT, dimensiune 3/4 inch, bronz
€298.79 /unitate