Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9183-BEV Saibă plată din oțel teșit pentru 3/8 inch, 25 buc | AE6GGX 5RU95

APPROVED VENDOR Z9183-BEV Șaibă plată din oțel teșit pentru 3/8 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AE6GGX Model: Z9183-BEVCrucea Ref: 5RU95
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
€24.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă teșită
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.13 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.7 / 8 "
Rockwell HardnessB49
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipTevat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.17
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9183-BEV Șaibă plată din oțel teșit pentru 3/8 inch, 25 buc.
€24.38 /ambalaj