ABC HAMMERS Baros de alamă


Barosele din alamă ABC sunt folosite pentru a oferi lovituri puternice materialelor dure în timpul sarcinilor de demolare și construcție și aplicații industriale care implică spargerea bucăților mari de beton sau pietre. Aceste ciocane din alamă sunt echilibrate pentru un control ușor și manevrabilitate în proiecte mari în care p...precizia este importanta. Au o capacitate de a nu deteriora impactul și de a reduce daunele cauzate de muncă. Aceste barose din alamă sunt disponibile cu mânere din lemn și fibră de sticlă. Ciocanele cu mânere din hickory de gradul A Tennessee sunt special conice, finisate la foc și au un strat dur de uretan pentru o durabilitate mai bună și protecție UV. Au un mâner texturat pentru o prindere anti-alunecare în timpul lovirii. Ciocanele cu mânere din fibră de sticlă galbenă sunt proiectate ergonomic pentru a preveni rănirea în urma utilizării repetate. Au mânere de pernă pentru confort maxim în timpul lovirii.Citeste mai mult

Filtru
Materialul capului: Alamă
StilModelGreutatea capuluiLungime totalăDiametrul fețeimâner LungimeManipulați materialulPreț (ex. TVA)
A
ABC8BW
8 lb.35 "2.375 "32 "Lemn€250.52
B
ABC8BF
8 lb.36 "2.375 "33 "Din fibra de sticla€277.34
C
ABC10BF
10 lb.36 "2.5 "33 "Din fibra de sticla€337.42
D
ABC10BW
10 lb.35 "2.5 "32 "Lemn€294.09
E
ABC12BF
12 lb.37 "2.625 "33 "Din fibra de sticla€440.33
F
ABC12BW
12 lb.36 "2.625 "32 "Lemn€389.81
G
ABC14BW
14 lb.36 "2.75 "32 "Lemn€442.83
H
ABC14BF
14 lb.37 "2.75 "33 "Din fibra de sticla€504.90
I
ABC20BW
20 lb.36 "3"32 "Din fibra de sticla€589.72
J
ABC20BF
20 lb.37 "3"33 "Din fibra de sticla€639.29

Mecanism de lucru

  • Prinde mânerul ciocanului și ridică-l deasupra capului.
  • Aduceți ciocanul în jos pe suprafața țintă cu o mișcare de balansare, folosind puterea superioară a corpului pentru a genera forță.
  • Forța furnizată și greutatea capului de ciocan oferă un impact puternic asupra țintei pentru a sparge sau modela beton mari, pietre sau alte piese de material dur.
  • Mânerul ciocanului poate absorbi o parte din șocurile și vibrațiile generate de impact pentru a reduce riscul de rănire a mâinilor și brațelor utilizatorului.

Întrebări Frecvente

Care sunt avantajele utilizării acestor ciocane cu cap de alamă?

  • Capul din alamă are proprietatea de a nu produce scântei pentru utilizare în medii periculoase sau în jurul materialelor inflamabile.
  • Alama este, de asemenea, rezistentă la coroziune, ceea ce o face o opțiune durabilă care va dura mai mult decât ciocanele tradiționale din oțel.

Cum să întreținem aceste barose din alamă ABC?

  • Păstrați-le într-un loc uscat, fără a le expune la substanțe chimice dure sau la temperaturi extreme.
  • Dacă ciocanele se murdăresc, utilizatorii le pot curăța folosind apă și săpun blând.

Care sunt măsurile de siguranță de urmat atunci când utilizați barosele din alamă ABC?

  • Purtați întotdeauna echipament de protecție, cum ar fi ochelari de protecție și mănuși de lucru, pentru a vă proteja de reziduuri și vibrații.
  • Nu balansați niciodată ciocanul deasupra capului unei persoane.
  • Asigurați-vă că aveți o prindere fermă de mâner pentru a preveni accidentele.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?