ABC HAMMERS Baros ABC20BW, alamă, 20 lbs, mâner din lemn de 32 inch | AJ8BZW

ABC HAMMERS Baros ABC20BW, alamă, 20 lbs, mâner din lemn de 32 inchi

În stoc
Articol: AJ8BZW Model: ABC20BW

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€589.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă pentru șaibă
Diametrul feței3"
mâner Lungime32 "
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Lungimea capului7.75 "
Materialul capuluiAlamă
Greutatea capului20 lb.
Lungime totală36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Întrebări frecvente:

Î. Ce sunt pene de alamă?

A. Penele de alamă ABC conectează capul la mâner eliminând în același timp riscul de scântei asociat cu penele de oțel.

Î. Ce face un protector de umăr?

A. Mânerul din lemn are un protector de umăr care previne ruperea în timpul depășirilor.

Î. Cum gestionează această unealtă abraziunea repetitivă?

A. Barosul ABC20BW are un strat de uretan pentru a rezista la abraziune și UV.

Variante de produs

ProdusModelGreutatea capuluiLungime totalăDiametrul fețeimâner LungimeManipulați materialulPreț
ABC HAMMERS ABC8BW Baros, alamă, 8 lbs, mâner din lemn de 32 inch | AJ8BZM ABC8BW8 lb.35 "2.375 "32 "Lemn€250.52
ABC HAMMERS Baros ABC8BF, alamă, 8 lbs, mâner din fibră de sticlă de 33 inchi | AJ8BZN ABC8BF8 lb.36 "2.375 "33 "Din fibra de sticla€277.34
ABC HAMMERS Baros ABC10BW, alamă, 10 lbs, mâner din lemn de 32 inch | AJ8BZP ABC10BW10 lb.35 "2.5 "32 "Lemn€294.09
ABC HAMMERS Baros ABC10BF, alamă, 10 lbs, mâner din fibră de sticlă de 33 inch | AJ8BZQ ABC10BF10 lb.36 "2.5 "33 "Din fibra de sticla€337.42
ABC HAMMERS Baros ABC12BW, alamă, 12 lbs, mâner din lemn de 32 inch | AJ8BZR ABC12BW12 lb.36 "2.625 "32 "Lemn€389.81
ABC HAMMERS Baros ABC12BF, alamă, 12 lbs, mâner din fibră de sticlă de 33 inchi | AJ8BZT ABC12BF12 lb.37 "2.625 "33 "Din fibra de sticla€440.33
ABC HAMMERS Baros ABC14BW, alamă, 14 lbs, mâner din lemn de 32 inch | AJ8BZU ABC14BW14 lb.36 "2.75 "32 "Lemn€442.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABC HAMMERS Baros ABC20BW, alamă, 20 lbs, mâner din lemn de 32 inchi
€589.72 /unitate