PS DOORS Porti de siguranta reglabile Edgehalt


PS Usi Porțile de siguranță reglabile EdgeHalt protejează lucrătorii de căderile periculoase datorită deschiderii parapetului înălțat în industria de producție, automobile, construcții și aviație. Acestea sunt montate pe balustrade standard sau suprafețe plane, permițând circulația în două sensuri la balustradă protejată equ...ipment / aplicație. Aceste porți de siguranță pot fi mutate cu ușurință și reinstalate pentru aplicații în mai multe locații.Citeste mai mult

Filtru
Suprafață plană Max. Lățimea deschiderii: 38 1 / 2 " , Suprafață plană Min. Lățimea deschiderii: 20 1 / 2 " , Înălțimea porții: 24 1 / 8 " , Tip poarta: Singur , Unghi de balansare: 180 grade , Direcția de balansare: Stânga sau dreapta
StilModelfinalizareaMaterialLățimea de deschidereCuloriPreț (ex. TVA)
A
ASG-1836-PCY
Pudră acoperităOțel moale18 "până la 36"Galben€521.57
RFQ
B
ASG-1836-ZINC
Placat cu zincOțel moale18 "până la 36"Gri€693.00
RFQ

Mecanism de lucru

    • Instalare pe balustrade standard:
      1. Fixați ușor poarta de siguranță pe balustradă folosind șuruburi în U fără a le strânge.
      2. Aliniați partea superioară a porții cu partea superioară a balustradei.
      3. Reglați balustrada/suportul de montare la 90 de grade față de deschiderea porții de siguranță și strângeți șuruburile în U.
      4. Selectați două dintre cele trei găuri pentru șuruburi pentru cărucior la punctul de îmbinare al plăcii balamalei și al brațelor cercului / porții pentru a regla brațul cercului / porții la lățimea de deschidere necesară.
      5. Placa de oprire a porții trebuie să se suprapună și să intre în contact cu coloana balustradă verticală adiacentă.
      6. Verificați alinierea corectă acționând complet porțile.
      7. Strângeți complet șuruburile în U cu un cuplu de 20 ft-lb și utilizați atașamente adecvate, cum ar fi capace de protecție pentru filet.
    • Instalare pe balustrade unghiulare sau balustradă cu bară plată / suprafață de perete:
      1. Fixați suportul balustradei porții de siguranță la nivel în interiorul balustradei în unghi sau pe bara plată / peretele plat.
      2. Aliniați partea superioară a porții cu partea superioară a balustradei.
      3. Faceți găuri în balustradă și introduceți șuruburile de montare prin suporturile balustradei. Ajustați partea superioară a brațului cercului / porții la 42 inci deasupra suprafeței de mers dacă nu s-a găsit balustradă.
      4. Restul pașilor pentru reglarea brațului porții la lățimea corespunzătoare a deschiderii sunt aceiași cu pașii de instalare pe balustrade standard.
    • Acționarea porții de siguranță în timp ce urcați o scară sau intrați pe platforma ridicată:
      1. Urcați scara până când utilizatorul ajunge la poartă.
      2. Țineți bine balustrada sau scara și treceți prin poartă pe platforma ridicată.
    • Acționarea porții de siguranță în timp ce coborâți o scară sau ieșiți de pe platforma ridicată:
      1. Deschideți poarta de siguranță în timp ce obțineți o prindere sigură pe balustrada scării.
      2. Apoi, utilizatorii se pot manevra în poziția corespunzătoare de coborâre a scării și pot începe să coboare până la nivelul solului.

DESCRIERE

  • Aceste porți se pot balansa în ambele direcții din stânga și din dreapta, pur și simplu răsturnându-le.
  • Acestea oferă un design versatil reglabil pentru a se potrivi cu deschideri cuprinse între 18 și 36 de inci.
  • Ele sunt ușor de instalat fără tăiere sau tăiere, folosind o bandă de măsurare și dușă și clichet cu puț adânc, set de chei / cheie dinamometrică sau un burghiu cu impact cu șurub de piuliță.
  • Poarta este realizată din oțel moale cu un strat de pulbere galben de siguranță sau un finisaj acoperit cu zinc pentru durabilitate, vizibilitate și rezistență structurală.
  • Aceste porți cu auto-închidere folosesc arcuri care pot rezista la peste 1 milion de cicluri pentru siguranță/protecție non-stop.
  • Ele vin într-un kit gata de instalare care conține piese pre-asamblate (ansamblu plăci balamale, cerc, șuruburi de transport, șaibe plate și piulițe de blocare), o pungă de hardware și un kit opțional de blocuri de susținere.

Accesorii compatibile

  • Kit de blocare: Acest kit previne intrarea neautorizată în zone restricționate, mezanin sau platforme înalte prin încuierea porții.
  • Sistem de montare standoff: Acest sistem se montează direct pe balustrada existentă și porțile de siguranță reglabile pentru a crește spațiul platformei de pe marginea mezaninului și pentru a oferi un loc de prindere pentru lucrătorii care folosesc scara / șine. Sistemul ajută la deplasarea ușoară și sigură a personalului de pe scară pe platforma ridicată.
  • Accesorii pentru scări: Raptor Supplies oferă accesorii pentru scară PS Doors și piese de schimb, cum ar fi ansambluri de plăci balamale pentru înlocuirea pieselor vechi, uzate sau defecte ale porților de siguranță.

Standarde și aprobări

  • CE
  • OSHA
  • ANSI
  • CSA

Întrebări Frecvente

Cum pot utilizatorii să determine dimensiunea porții de siguranță necesară?

Utilizatorii pot măsura pur și simplu deschiderea liberă de la o balustradă/balustradă la alta, apoi pot ajusta aceste porți de siguranță în funcție de dimensiunea dorită a deschiderii.

Cum să alegi între porțile de siguranță zincate sau galbene de siguranță acoperite cu pulbere?

Acoperirea galvanizată sau zincată protejează împotriva coroziunii și oferă durabilitate în condiții de exterior sau în medii dure. Acoperirea cu pulbere galbenă de siguranță este utilizată în general în aplicații de interior pentru vizibilitate ridicată.

Care sunt punctele de luat în considerare înainte de instalarea sau operarea porților de siguranță reglabile PS Doors EdgeHalt?

  • Utilizatorii trebuie să se asigure că deschiderea porții/zona de deplasare este liberă de orice obstacole în timpul funcționării.
  • Aceștia ar trebui să respecte reglementările de siguranță OSHA și ANSI și politicile de siguranță ale companiei atunci când instalează sau operează porțile de siguranță.
  • Înainte de instalare, utilizatorii ar trebui să obțină o analiză structurală a suprafeței de montare, asigurându-se că poate suporta toate încărcările și poate funcționa în siguranță.
  • Tot personalul de instalare trebuie să poarte echipament adecvat de protecție împotriva căderii și să respecte măsurile de siguranță în timpul instalării porților.
  • Aceste porți de siguranță trebuie întreținute corespunzător pentru a asigura o performanță eficientă și fără defecțiuni.

Care sunt câteva sfaturi de depanare pentru aceste porți de siguranță reglabile PS Doors EdgeHalt?

  • Componentele porții, elementele de fixare și conexiunile mecanice trebuie inspectate pentru deteriorări și nealiniere. Acestea trebuie apoi ajustate, reparate sau înlocuite dacă este necesar, pentru a îndeplini toleranța de proiectare dorită.
  • Porțile pot fi ajustate după cum este necesar pentru a asigura o aliniere adecvată.
  • Finisajul unităților trebuie inspectat, curățat și reaplicat periodic pentru a le proteja integritatea structurală.
  • Aceste porți de siguranță ar trebui să fie supuse unor verificări de inspecție și întreținere anual (minimum) pentru o funcționare sigură și eficientă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?