PARKER Filtru / Uscătoare, Oțel, Dimensiune conexiune 3/8 inch


Filtru
Dimensiunea conexiunii: 3 / 8 " , Prod. Descriere: Amestec de desicant 75/25 , Tip: Oţel
StilModelConexiuneLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
LLD 083
SAE Flare4.437 "€50.15
A
LLD 053
SAE Flare5.187 "€43.26
A
LLD 163
SAE Flare6.75 "€55.36
B
LLD 053S
Sudură4.437 "€44.86
B
LLD 163S
Sudură6"€62.57

Filtru / Uscătoare, Oțel, Dimensiune conexiune 3/8 inch

Filtre-uscătoarele din seria LLD Parker sunt proiectate pentru îndepărtarea contaminanților nocivi precum acizi, așchii de metal, compuși asemănător cerii, oxizi de cupru și niveluri excesive de umiditate în pompele de căldură, aer condiționat și sistemele mici de refrigerare. Aceste unități din oțel au site moleculare solide, care îndeplinesc funcții duble de a capta contaminarea cu particule grosiere și apoi de a capta orice umiditate prezentă în sistem, oferind astfel o siguranță deplină. Au, de asemenea, un arc lamelar care ține ferm miezul și oferă un ansamblu rezistent la șocuri pentru o utilizare dificilă. Alegeți dintr-o gamă de aceste filtru-deshidratatoare cu linie de lichid, disponibile în lungimi cuprinse între 4.437, 6 și 6.75 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?